Pneumaattiset pyörät

Suodattaa

APPROVED VENDOR -

Jäykkä puolipneumaattinen pyörä

TyyliMalliplate tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusAsennustyyppiPultinreikien ulkopuolellaHinta (ei alv)
A3G150B0-299 paunaa2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lbA3 "x 3-5 / 8"€69.68
B3G116D0-299 paunaa4-1/8" x 4-1/2"6"2"200 lbB4-1/8" x 4-1/2"€51.75
C3G118D300-999 paunaa4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lbB4-1/8" x 4-1/2"€89.95
VESTIL -

SAW-sarjan iskuja vaimentavat pyörät

TyyliMalliHalkaisijaHinta (ei alv)
ASAW-1010 "€34.15
BSAW-1616 "€44.31
TyyliMallieräHinta (ei alv)
AS-7516-SPRTKääntyvä kiinteä kumipyörän pyörä€1,346.77
AS-7516-SPRT-4SL-FCBKääntyvä kiinteä kumipyörän pyörä jarrulla€1,618.00
APPROVED VENDOR -

Kääntyvä puolipneumaattinen pyörä

TyyliMalliplate tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusAsennustyyppiPultinreikien ulkopuolellaHinta (ei alv)
A3G151B0-299 paunaa2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lbA3 "x 3-5 / 8"€97.02
B3G119D300-999 paunaa4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lbB4-1/8" x 4-1/2"€135.52
BLICKLE -

Kääntyvä pneumaattinen pyörä

TyyliMallieräPolkeaHinta (ei alv)
ALP 267RKääntyvä pneumaattinen pyöräSiksak€270.32
BLP 267R-STKääntyvä pneumaattinen pyörä Total-LockillaSiksak-profiili€397.88
TyyliMalliPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta (ei alv)
A16SG08427RG0-299 paunaa220 lb10.125 "8"2.5 "€91.59
A16SG10627RG300-999 paunaa350 lb13 "10 "3.5 "€192.91
ALBION -

Kääntyvä pneumaattinen pyörä

TyyliMalliLevyn paksuusPyörän kuormitusluokkaKehyksen viimeistelyplate tyyppiPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysPultinreikien sisäpuoliHinta (ei alv)
A08SG06227S001G0.19 "0-299 paunaaSinkkikromaattiCKuhmurainen6"2"1-3/4 x 2-7/8"€101.52
B16SG08427SG0.25 "0-299 paunaaSinkittyBSawtooth8"2.5 "3 x 3 "€141.78
C16SG10627SG0.25 "300-999 paunaaSinkittyBSawtooth10 "3.5 "3 x 3 "€147.25
APPROVED VENDOR -

Kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla

TyyliMalliPolkeaJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusAsennustyyppiKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A1ULG8KuhmurainenTotal-Lock0-299 paunaa6"2"200 lb157.5 "-
Tarjouspyyntö
B1ULH5SawtoothPyörän hihna300-999 paunaa9"3"300 lb1510 "€48.12
C5VP 73SawtoothPyörän hihna-9"3"295 lbA11 "€93.65
APPROVED VENDOR -

Kääntyvä pneumaattinen pyörä

TyyliMalliLevyn kokoPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliLevyn paksuusplate tyyppiPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta (ei alv)
A1ULH12-1/2" x 3-5/8"0-299 paunaa1-3/4" x 2-13/16"0.19 "CKuhmurainen6"2"-
Tarjouspyyntö
B1ULH44 "x 4-1 / 2"300-999 paunaa2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth9"3"€67.88
C3G1474 "x 4-1 / 2"0-299 paunaa2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth9"3"€68.67
B1ULH74 "x 4-1 / 2"300-999 paunaa2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth10 "3.75 "€80.40
C3G1494 "x 4-1 / 2"300-999 paunaa2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth10 "3.75 "€117.67
APPROVED VENDOR -

Jäykkä pneumaattinen pyörä

TyyliMalliPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusKokonaiskorkeusplate tyyppiPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta (ei alv)
A1ULG90-299 paunaa200 lb7.5 "BKuhmurainen6"2"-
Tarjouspyyntö
B3G1440-299 paunaa220 lb10 "BSawtooth9"3"€22.19
C3G148300-999 paunaa350 lb13 "BSawtooth10 "3.75 "€94.64
D1ULH6300-999 paunaa300 lb10 "ASawtooth9"3"€38.63
D1ULH8300-999 paunaa350 lb11 13 / 16 "ASawtooth10 "3.75 "€65.26
HAMILTON -

Jäykkä pneumaattinen pyörä

TyyliMalliLevyn paksuusPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuolikerrosRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusHinta (ei alv)
AR-70166-PR0.5 "1000-2999 paunaa4-1/8" x 6-1/8"6Tarkkuus kartiomainen pallo16 "4"1220 lb€561.75
AR-7016-PR0.5 "300-999 paunaa4-1/8" x 6-1/8"4Rulla16 "4"960 lb€425.80
BR-7012-PRB1 / 2 "300-999 paunaa4-1/8 x 6-1/8"4Tarkkuus pallo12 "3"625 lb€302.86
CR-7008-PRB1 / 4 "300-999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"4Tarkkuus pallo8"2.5 "330 lb€196.15
HAMILTON -

Kääntyvä pneumaattinen pyörä

TyyliMalliLevyn paksuusPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuolikerrosRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusHinta (ei alv)
AS-70166-PR0.5 "1000-2999 paunaa4-1/8" x 6-1/8"6Tarkkuus kartiomainen pallo16 "4"1220 lb€723.88
AS-7016-PR0.5 "300-999 paunaa4-1/8" x 6-1/8"4Rulla16 "4"960 lb€569.06
BS-7012-PRB1 / 2 "300-999 paunaa4-1/8 x 6-1/8"4Tarkkuus pallo12 "3"625 lb€465.44
CS-7008-PRB5 / 16 "300-999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"4Tarkkuus pallo8"2.5 "330 lb€303.00
DS-7010-PRB5 / 16 "300-999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"4Tarkkuus pallo10 "3"480 lb€327.48
ALBION -

Kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulla 2-1 / 4 W

MallieräHinta (ei alv)
16SG08427SFBAGAC6BEN€139.43
HAMILTON -

Kaksoispyörän jäykät pneumaattiset pyörät 16 D.

MallieräHinta (ei alv)
R-72166-PRAB3VHW€938.65
DURHAM MANUFACTURING -

Pyörä, pneumaattinen, laakeri 3/4 tuumaa, kapasiteetti 500 lbs, koko 12 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
HC1139WCF6KNL€57.27
HAMILTON -

Jäykkä kiinteä kumipyöräpyörä 5-1 / 8 W

MallieräHinta (ei alv)
R-7516-SPRTAE7XBC€1,144.62
DURHAM MANUFACTURING -

Kääntyvä pyörä, pneumaattinen, kapasiteetti 250 lbs, koko 8 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
HC1125SCF6KNJ€67.31
BLICKLE -

Jäykkä pneumaattinen pyörä 550 Lb 10-1 / 4in

MallieräHinta (ei alv)
B-P 267RAB6VZE€221.46
HAMILTON -

Kaksi pyörää kääntyvät pneumaattiset pyörät 4 W

MallieräHinta (ei alv)
S-72166-PRAB3VHV€1,147.01
DURHAM MANUFACTURING -

Jäykkä pyörä, pneumaattinen, kapasiteetti 250 lbs, koko 8 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
HC1126RCF6KNK€59.89

Pneumaattiset pyörät

Pneumaattiset pyörät ovat ihanteellisia tärinälle herkkien tai hauraiden kuormien kuljettamiseen ja kuormien kuljettamiseen epätasaisilla tai karkeilla pinnoilla teollisuuslaitoksissa ja ulkotiloissa. Raptor Supplies tarjoaa nämä pyörät sellaisilta merkeiltä Albion, Blickle, Vestil Hamilton ja Grainger. Pyörien luettelo sisältää kaksi pneumaattista pyörää ja puolipneumaattista pyörää. Ne on varustettu ilmatäytteisillä tai kiinteillä pyörillä, jotta ne voivat vaimentaa tärinää ja iskuja sekä tarjota vakautta ja vähentää melua ruohonleikkureissa, kärryissä, kottikärryissä, vaunuissa ja muissa pyörillä varustetuissa laitteissa. Kehyksissä on taottu teräs- tai teräsrakenne, joka kestää korroosiota, ja niissä on asennuslevyt, jotka kiinnitetään kärryjen tai laitteiden pohjaan, jolloin ne voivat rullata ja minimoida siten siirto- tai paikannustyöt. Vestilin pneumaattiset pyörät, joiden halkaisija on 4 ja 6 tuumaa, ovat kiinteitä mustia valettuja kumikierteitä, jotka estävät niiden tasaisuuden kuljetuksen aikana ja tarkkoja laakereita jatkuvaan toimintaan suurilla nopeuksilla. Valitse laajasta valikoimasta näitä pyöriä, saatavana kääntyvinä ja jäykinä versioina 360 asteen pyörimiseen ja rullaamiseen suorilla linjoilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?