JUSTRITE 7125400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallonaa, 11.5 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYW 13M471

JUSTRITE 7125400 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallonaa, korkeus 11.5 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AA4ZYW Malli: 7125400Ristiviite: 13M471

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2.5 gal.
VäriVihreä
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus11.5 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
KäytettyÖljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7125400 -turvapurkki on ihanteellinen syttyvien nesteiden, kuten koneiden ja autojen polttoaineen, säilyttämiseen pitkiä aikoja. Tämä turvatölkki tarjoaa helpon täytön ja nesteen kaatamisen.

Ominaisuudet:

  • Tässä turvapurkissa on yksi itu helpon täyttöä ja nesteen kaatamista varten.
  • Siinä on tiivis kansi, jossa on automaattinen ylipaineen poisto 3–5 psi:n paineen poistamiseksi räjähdyksen tai sylinterin repeämisen estämiseksi.
  • Siinä on korkealaatuinen pinnoitettu teräsrakenne ja jauhemaalattu viimeistely kestävyyden ja vuotamattoman toiminnan takaamiseksi.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin lämmön haihduttamiseksi takaiskusytytyksen estämiseksi.
  • Siinä on suuri pyöristetty kulho, joka suojaa roiskeilta ja roiskeilta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA
  • NFPA
  • TÜV
  • FM
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on Justrite Type I- ja Type II -turvatölkkien välillä?

A. Tyypin I turvatölkeissä on yksi aukko sekä täyttöä että annostelua varten. Justrite Type II -turvatölkeissä on kaksi aukkoa, toinen täyttöä ja toinen nesteen annostelua varten.

K. Onko tämä Justrite 7125400 -turvatölkki räjähdyssuojattu?

V. Tässä turvassa voi olla vuotamaton ja automaattisesti tuulettuva kansi, joka estää räjähdysvaaran.

K. Voidaanko Justrite 7125400 safety säilyttää pitkiä aikoja, kun se on ladattu polttoaineella?

V. Kyllä, nämä tölkit ovat täysin turvallisia syttyvien nesteiden säilyttämiseen pitkiä aikoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110400 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYF 13M457 71104001 gal.11 "9.5 "€101.86
JUSTRITE 7110410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYG 13M458 71104101 gal.11 "9.5 "€118.62
JUSTRITE 7120400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, vihreä | AA4ZYN 13M464 71204002 gal.13.75 "9.5 "€107.97
JUSTRITE 7120410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, vihreä | AA4ZYP 13M465 71204102 gal.13.75 "9.5 "€129.95
JUSTRITE 7125410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallonaa, 11.5 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYX 13M472 71254102.5 gal.11.5 "11.75 "€123.62
JUSTRITE 7150400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, vihreä | AA4ZZE 13M479 71504005 gal.16.875 "11.75 "€126.08
JUSTRITE 7150410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, vihreä | AA4ZZF 13M480 71504105 gal.16.875 "11.75 "€132.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7125400 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallonaa, korkeus 11.5 tuumaa, vihreä
€118.28 / yksikkö