JUSTRITE 7150400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, vihreä | AA4ZZE 13M479

JUSTRITE 7150400 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallona, ​​korkeus 16-7/8 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AA4ZZE Malli: 7150400Ristiviite: 13M479

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko5 gal.
VäriVihreä
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus16.875 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
KäytettyÖljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6225
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7150400 Tyypin I turvatölkki vähentää räjähdys- ja tulipaloriskiä säilytettäessä ja kaadettaessa syttyviä nesteitä.

Ominaisuudet:

  • Tämä tölkki on valmistettu korkealaatuisesta pinnoitetusta teräksestä, mikä varmistaa 100 % vuotamattoman toiminnan.
  • Se käyttää polypropeenisuppiloa kaatamiseen pieniin aukkoihin.
  • Tämä tölkki on varustettu yhdellä juoksuputkella täyttöä ja kaatamista varten.
  • Sen mukana tulee sinetöity kansi, jossa on automaattinen ylipaineen suojakorkki, joka aukeaa 3–5 psig:n paineella suojatakseen murtumisilta tai räjähdyksiltä.
  • Tässä turvapurkissa on jauhemaalattu pinta kemiallisen kestävyyden ja vaativan käytön takaamiseksi.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin, joka haihduttaa lämpöä takaisinsytytyksen estämiseksi.
  • Tässä turvapurkissa on kääntyvä, täysnyrkinen, pyöristetty kahva, joka helpottaa kannettavuutta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA
  • FM
  • UL
  • ULC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaisia ​​kemikaaleja tulee säilyttää turvatölkeissä?

V. Nämä tölkit ovat ihanteellisia palavien tai syttyvien nesteiden, kuten dieselin, propaanin, bensiinin, metanolin ja aniliinin, säilytykseen.

K. Mitä eroa on tyypin I ja tyypin II turvatölkkien välillä?

A. Tyypin I turvatölkeissä on vain yksi aukko sekä kaatoa että täyttöä varten, kun taas tyypin II turvatölkeissä on 1 erillistä aukkoa kaatoa ja täyttöä varten.

K. Mitä hyötyä on vapaasti kääntyvästä kahvasta?

V. Näissä kahvoissa on tasapainotettu rakenne, joka pitää tölkin painon avausmekanismia vasten helpottamaan kantamista ja kaatamista.

K. Kuinka avaat kaasutölkkejä, joissa on suppilo?

A.

  • Keltainen suppilo voi olla pieni vaiva täytettäessä, koska se on irrotettava tölkin avaamista ja kaasusuuttimen laittamista varten.
  • Toinen tapa on muokata suppiloa poraamalla sen päälle reikä ja asettamalla kaasusuutin sen läpi.

K. Mitä turvatölkkien eri värit tarkoittavat?

A.

  • Punainen - Bensiini
  • Sininen - kerosiini
  • Keltainen - Diesel
  • Vihreä - Öljyt

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110400 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYF 13M457 71104001 gal.11 "9.5 "€100.84
JUSTRITE 7110410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYG 13M458 71104101 gal.11 "9.5 "€116.25
JUSTRITE 7120400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, vihreä | AA4ZYN 13M464 71204002 gal.13.75 "9.5 "€106.89
JUSTRITE 7120410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, vihreä | AA4ZYP 13M465 71204102 gal.13.75 "9.5 "€127.88
JUSTRITE 7125400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallonaa, 11.5 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYW 13M471 71254002.5 gal.11.5 "11.75 "€117.08
JUSTRITE 7125410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallonaa, 11.5 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYX 13M472 71254102.5 gal.11.5 "11.75 "€122.98
JUSTRITE 7150410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, vihreä | AA4ZZF 13M480 71504105 gal.16.875 "11.75 "€135.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7150400 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallona, ​​korkeus 16-7/8 tuumaa, vihreä
€125.32 / yksikkö