JUSTRITE 7150410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, vihreä | AA4ZZF 13M480

JUSTRITE 7150410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallona, ​​korkeus 16-7/8 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AA4ZZF Malli: 7150410Ristiviite: 13M480

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko5 gal.
VäriVihreä
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus16.875 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
KäytettyÖljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7150410 Tyypin 1 turvatölkki soveltuu öljyn täyttämiseen, kuljetukseen ja kaatamiseen kemian-, valmistus-, öljy- ja kaasu-, auto- ja huolto- ja korjaussovelluksissa. Tämän vihreän värillisen turvatölkin säilytyskapasiteetti on 5 gallonaa.

Ominaisuudet:

  • Justrite 7150410 Tyypin 1 turvapurkissa on yksi aukko sekä kaatoa että täyttöä varten.
  • Siinä on korkealaatuinen pinnoitettu teräsrakenne, jossa on tiivis rakenne ja jauhemaalaus, joka takaa kemikaalien kestävyyden ja suuren jäykkyyden raskaan käytön aikana.
  • Tämä turvapurkki on varustettu kääntyvällä kahvalla yksikön kuljettamista varten ja se on varustettu itsestään sulkeutuvalla kannella, joka estää höyryjen ulospääsyn ja varastoitujen nesteiden läikkymisen.
  • Tämä ylipainesuojakorkki poistaa höyryt automaattisesti 3 - 5 baarin paineen välillä estääkseen murtumisen/räjähdyksen.
  • Sen mukana tulee suppilo, joka kiinnitetään turvatölkin nokan kaulaan ja kaada varastoitu sisältö pieniin aukkoihin roiskumatta tai läikkymättä (suuren pyöristetyn kulhon ansiosta).
  • Tämä kaksiasentoinen polypropeenisuppilo pysyy pystyssä kaattaessa ja taittuu alas tölkkiä täytettäessä.
  • Keltainen nauha tämän ympärillä voi varoittaa mahdollisista vaaroista ja tarjoaa laajan sisällön tunnistusalueen nimetyn osaston tai yksittäisten käyttäjien osoittamiseksi, jotta vältetään yhteensopimattomien nesteiden väärinkäyttö tai sekoittaminen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite 11202Y -suppilo: Nämä Justrite-suppilot ovat ihanteellisia korvaamaan tämän Justrite 7150410 Type 1 -turvatölkin mukana tulleet vanhat, kuluneet tai vaurioituneet suppilot.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL / ULC
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA-koodi 30
  • CARB

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on tyypin 1 ja tyypin 2 turvatölkin välillä?

A. Tyypin 1 turvatölkeissä on yksi aukko sekä nesteiden täyttöä että annostelua varten. Tyypin 2 turvatölkeissä on kaksi aukkoa, joista toinen täytetään ja toisessa on kiinnitetty joustava letku ja AccuFlow-jakotukki, jossa on Safe-Squeeze-liipaisinkahva, joka kaataa tasaisesti ja hallitusti.

K. Mitä hyötyä näiden turvatölkkien värikoodauksesta on?

V. Nämä turvatölkit on värikoodattu onnettomuuksien ja ristikontaminaation estämiseksi ja mahdollistavat nesteiden tunnistamisen, järjestämisen ja erottelun. Punainen väri sopii bensiinille, keltainen dieselille, sininen kerosiinille ja vihreä öljyille.

K. Mitä hyötyä on turvatölkkien vapaasti kääntyvästä kahvasta?

V. Nämä vapaasti keinuvat kahvat, joissa on vastapainotettu rakenne, pitävät tölkin painon avausmekanismia vasten helpottamaan kantamista ja kaatamista.

K. Kuinka tämä turva voi estää varastoidun sisällön syttymisen?

V. Tämän Jobox 7150410 -turvatölkin ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin haihduttaa lämpöä ja estää ulkoisen syttymisen kaatamisen tai täytön aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110400 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYF 13M457 71104001 gal.11 "9.5 "€100.84
JUSTRITE 7110410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYG 13M458 71104101 gal.11 "9.5 "€116.25
JUSTRITE 7120400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, vihreä | AA4ZYN 13M464 71204002 gal.13.75 "9.5 "€106.89
JUSTRITE 7120410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, vihreä | AA4ZYP 13M465 71204102 gal.13.75 "9.5 "€127.88
JUSTRITE 7125400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallonaa, 11.5 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYW 13M471 71254002.5 gal.11.5 "11.75 "€117.08
JUSTRITE 7125410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallonaa, 11.5 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYX 13M472 71254102.5 gal.11.5 "11.75 "€122.98
JUSTRITE 7150400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, vihreä | AA4ZZE 13M479 71504005 gal.16.875 "11.75 "€125.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7150410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallona, ​​korkeus 16-7/8 tuumaa, vihreä
€135.17 / yksikkö