Nykyajan henkilökohtainen tupakoitsijoiden tulitauko? Terra Cotta -tuhkakuppi ulkona (malli 26806T) on loistava lisä puutarhaasi ja ulkotiloihin, ja se on täydellinen pitämään tupakanhiekat poissa vieraidesi näkyvistä. Tämä ADA-yhteensopiva tuhkakuppi on vain 30 mm korkea ja pohjan halkaisija 762 tuumaa (11 mm), joten se sopii mukavasti tupakoitsijoille tarkoitetuille tiloille ja kevyen liikenteen alueille. Sama innovatiivinen itsestään sammuva muotoilu kuin suuremmalla vastineella , se voi helposti vähentää tulipalon vaaraa ja pitää jopa 279 gal (1 l) tupakantumppeja poissa vieraidesi näkymistä. Se on valmistettu paloa hidastavasta polyeteenistä, mikä tarkoittaa, että se ei ruostu, kolhu tai halkeile, kun se kerää päitä galvanoituun teräsastiaan. Tämä tuhkakuppi on palotestattu ja FM-hyväksytty. Sisätiloissa on kaksoistippaus, joka estää tervan tiivistymisen syntymisen ulkopinnalle. Tämä helpottaa huoltoa, erityisesti alueilla, joissa on korkea kosteus. Sen pitkä kaula minimoi tukkeutumisen ja suuri pää pitää sateen poissa. Se myös estää muun jätteen syntymisen ja haihduttaa lämpöä päistä, mikä vähentää tulipalon vaaraa. Ruuvaa vain kansi irti alustasta avataksesi huoltoa varten, työkaluja ei tarvita. Lisävarusteisiin kuuluvat kätevät kertakäyttöiset alumiinista/polyytteistä valmistetut kauhanvuoret (malli 4), jotka voidaan helposti kierrellä ja heittää pois, kun se on täynnä. Saatavilla on myös riippulukolla varustettu ankkurointikaapelisarja (malli 26827), joka antaa lisäturvaa ulkotuhkakuppillesi. Kiinnitä 268505 tuuman (36 mm) vaijeri kaiteen tai aidan ympärille ja kiinnitä sitten kaapelin pää ja riippulukko pohjassa olevaan kiinnitysloveen. Tunne olosi rennoksi, kun tiedät, että tupakanhiekka on piilotettu tähän tyylikkääseen henkilökohtaiseen tuhkakuppiin. Vähäisen huollon ja upean muotoilun ansiosta se sopii täydellisesti puutarhaan, uima-altaaseen tai ulkoalueelle.
Ominaisuudet:
- Palotesti ja FM-hyväksytty
- Galvanoitu ämpäri
- Valmistettu paloa hidastavasta polyeteenistä
- Ihanteellinen kansille, patioille ja allasalueille
- ADA-yhteensopiva
- Innovatiivinen itsestään sammuva muotoilu