PARKER Testipistoliittimet, PD -sarjan nännit, koko 1/8 tuumaa


Suodattaa
Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 1 / 8 " , Virtausnopeus: 0.8 Gal / min , Max. Käyttöpaine: 6000 psi , Max. Työpaine: 6000 PSI , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Tiivisteen materiaali: nitriili , Venttiilin tyyppi: Ei vuotoa
TyyliMalliYhteyden tyyppiKierteen kokoKiertyyppiPutken kokoHinta (ei alv)
A
PD357
metrinen-Mies-€25.64
Tarjouspyyntö
B
PD343
NPTF1 / 4-18 "Mies-€13.13
Tarjouspyyntö
B
PD363
NPTF3 / 8-18 "Mies-€24.44
Tarjouspyyntö
B
PD323
NPTF1 / 8-27 "Mies-€22.01
Tarjouspyyntö
C
PD322
NPTF1 / 8-27 "Nainen-€22.24
Tarjouspyyntö
C
PD342
NPTF1 / 4-18 "Nainen-€21.63
Tarjouspyyntö
D
PD36BTL
Seal-Lok--3 / 8 "€30.11
Tarjouspyyntö
E
PD38BTL
Seal-Lok--1 / 2 "€23.31
Tarjouspyyntö
F
PD346
Seal-Lok9 / 16-18 "UNFUros laipio1 / 4 "€40.53
Tarjouspyyntö
D
PD34BTL
Seal-Lok--1 / 4 "€30.07
Tarjouspyyntö
E
PD310BTL
Seal-Lok--5 / 8 "€29.04
Tarjouspyyntö
G
PD38BTX
Kolminkertainen--1 / 2 "€22.13
Tarjouspyyntö
H
PD36BTX
Kolminkertainen--3 / 8 "€25.98
Tarjouspyyntö
H
PD34BTX
Kolminkertainen--1 / 4 "€24.57
Tarjouspyyntö
G
PD312BTX
Kolminkertainen--3 / 4 "€29.63
Tarjouspyyntö
I
PD361
UNF9 / 16-18Mies-€15.44
Tarjouspyyntö
I
PD341
UNF7 / 16-20Mies-€23.71
Tarjouspyyntö
I
PD351
UNF1 / 2-20Mies-€17.98
Tarjouspyyntö
I
PD331
UNF3 / 8-24Mies-€70.33
Tarjouspyyntö

Testipistoliittimet, PD -sarjan nännit, koko 1/8 tuumaa

Parker PD -sarjan nipat yhdistetään PD-sarjan liittimiin push-to-connect-käytössä hydrauli- ja pneumaattisissa sovelluksissa neste- tai ilmajärjestelmien huollossa ja vianmäärityksessä, mobiililaitteiden moottoreissa, jäähdytysjärjestelmissä ja teollisuuden hydraulijärjestelmissä. Nämä läikkymättömät liittimet, joissa on huuhtelupintaventtiilit, vähentävät roiskeita ja ilman sisäänpääsyä nestelinjoja kytkettäessä tai irrotettaessa. Niissä on teräsrakenne, jossa on sinkki- ja kirkas kolmiarvoinen kromaattipinnoite ja nitriilitiiviste korroosionkestävyyttä varten, mikä estää pölyn pääsyn sisään ja kestää 6000 psi:n maksimikäyttöpainetta. Tietyissä malleissa on laipioiden päätyliitoskokoonpanot tiettyjä järjestelmäasennuksia ja paneeliasennusta varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä uros/naaraskierteisiä nippoja, joissa on NPTF-, UNF-, Metric-, Triple-Loc- tai Seal-Loc-liitännät.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?