JUSTRITE 26806G Savukesäiliö, Metsänvihreä, Polyeteeni | AD2NLK 3RYX2

JUSTRITE 26806G Savukesäiliö, Metsänvihreä, Polyeteeni

Varastossa
Tuote: AD2NLK Malli: 26806GRistiviite: 3RYX2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Koko1 gal.
VäriVihreä
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus30 "
Materiaalipolyeteeni
AsennustyyliVapaasti seisova
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Aukkojen määrä2
Avauskoko1.5 "
Dia ulkopuolella.11 "
Kuormalavan määrä32
ShapeSylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula
VahvuusKeskitaso
SuunnitteluSadeohjaimen kupoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Pidä rumat tupakantumpit poissa näkyvistä Personal Smokerin tulitauon avulla? Outdoor Tuhkakuppi Forest Green (malli 26806G). Tämä tuhkakuppi on 30 tuumaa (762 mm) korkea ja pohjan halkaisija 11 tuumaa (279 mm), ja se on ADA-yhteensopiva ja sopii mukavasti tupakoitsijoille tarkoitetuille tiukoille ja kevyen liikenteen alueille. Tuhkakupin suuri pää vastaanottaa tupakanhiekan samalla, kun se estää ei-toivottua jätettä. ja sade ei pääse sisään. Se myös haihduttaa lämpöä pepuista. Sisäinen kaksoistippausrakenne estää tervan tiivistymisen tuhkakupin ulkopuolelle, mikä on erityisen hyödyllistä alueilla, joilla on korkea kosteus, ja sen pitkä kaula minimoi tukkeutumisen mahdollisuuden. Sen itsestään sammuva rakenne on sama kuin suuremmalla vastineella, mikä vähentää tulipalon vaaraa ja pitää sisällään jopa 1 gal (4 l) puskuja. Malli 26806G on valmistettu palamista hidastavasta polyeteenistä, joka on palotestattu ja FM-hyväksytty, ja siinä on galvanoitu teräsastia, jolla kerätään pussit ja pidetään ne poissa julkisuudesta. Ruuvaa vain kansi irti alustasta avataksesi huoltoa varten, työkaluja ei tarvita. Valinnaisia ​​lisävarusteita ovat kätevät kertakäyttöiset alumiinista/polyytteistä valmistetut kauhanvuoret (malli 26827), jotka voidaan helposti kierrellä ja heittää pois, kun se on täynnä. Saatavilla on myös riippulukolla varustettu ankkurointikaapelisarja (malli 268505), joka antaa lisäturvaa ulkotuhkakuppillesi. Kiinnitä 36 tuuman (914 mm) vaijeri kaiteen tai aidan ympärille ja kiinnitä sitten kaapelin pää ja riippulukko jalustassa olevaan kiinnitysloveen. Tämä kompakti ulkotuhkakuppi sopii erinomaisesti uima-altaiden viereen, kansille ja patioille tai mihin tahansa alueeseen, jonka haluat pitää poissa tupakantumpeista.

Ominaisuudet:

  • Palotesti ja FM-hyväksytty
  • Galvanoitu ämpäri
  • Valmistettu paloa hidastavasta polyeteenistä
  • Ihanteellinen kansille, patioille ja allasalueille
  • ADA-yhteensopiva
  • Innovatiivinen itsestään sammuva muotoilu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusAvauskokoDia ulkopuolella.ShapeHinta
JUSTRITE 26806B savukesäiliö, 1 gallona, ​​Adobe beige, muovia | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€122.39
JUSTRITE 26806D savukesäiliö, 1 gallona, ​​musta, muovia | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Musta30 "1.5 "11 "Lieriömäinen€122.39
JUSTRITE 26806 Savukeastia, tinanharmaa, muovi | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Harmaa30 "1 1 / 2 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€122.39
JUSTRITE 26806T savukesäiliö, 1 gallona, ​​terrakotta, muovia | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€122.39
JUSTRITE 26800B savukesäiliö, beige, 4 gallonaa, muovia | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€135.97
JUSTRITE 26800D savukesäiliö, musta, 4 gallonaa, muovia | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Musta38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€138.70
JUSTRITE 26800G savukesäiliö, metsänvihreä, 4 gallonaa, muovia | AD2NME JSM26800FG 26800G4 gal.Vihreä38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€138.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26806G Savukesäiliö, Metsänvihreä, Polyeteeni
€122.39 / yksikkö