JUSTRITE 26800D savukesäiliö, musta, 4 gallonaa, muovia | AD2NMD JSM26800BL

JUSTRITE 26800D savukesäiliö, musta, 4 gallonaa, muovia

Varastossa
Tuote: AD2NMD Malli: 26800DRistiviite: JSM26800BL

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€173.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Koko4 gal.
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus38.5 "
Materiaalipolyeteeni
AsennustyyliVapaasti seisova
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Aukkojen määrä2
Avauskoko1.5 "
Dia ulkopuolella.16.5 "
Kuormalavan määrä18
ShapeSylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula
VahvuusKeskitaso
SuunnitteluSadeohjaimen kupoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Pidä sisäänkäyntisi puhtaana savukkeiden roskista Original Smoker's Ceasefire -ohjelman avulla? Ulkotuhkakuppi Deco Black (malli 26800D). innovatiivinen itsesammuva rakenne mahdollistaa sen, että se kerää turvallisesti takat ja vähentää palovaaraa. Tuhkakupin korkeus on 38.5 mm (978 tuumaa) ja ulkohalkaisija 16.5 tuumaa (419 mm). Sisäinen tippakansi estää tervan kondenssivettä karkaamasta galvanoidusta teräsastiasta ja pitää ulkopinnan puhtaana, mikä on erityisen hyödyllistä ympäristöissä, joissa on korkea kosteus. Sen kansi on valmistettu paloa hidastavasta polyeteenistä, joten ruosteen, kolhujen tai halkeamien riskiä ei ole, ja galvanoituun teräskauhaan mahtuu jopa 4 litraa roskaa. Siinä on suuri pää, joka haihduttaa lämpöä päistä ja pitää sateen poissa, välttäen ylivuotoa tai vesivaurioita. Mutta se on tarpeeksi pieni estääkseen muiden pentueiden heittämisen siihen. Pitkä sisäinen kaulaontelo minimoi tukkeutumisen, joten tupakantumpit pääsevät helposti galvanoituun teräsämpäriin. Mallin 15D huolto on helppoa. Avaa yksinkertaisesti ruuvaamalla tuhkakupin takanuppi irti kannen nostamiseksi ja ämpäri tyhjentämiseksi roskakoriin. Valinnaisia ​​lisävarusteita ovat kätevät kertakäyttöiset alumiinista/polyytteistä valmistetut kauhanvuoret (malli 26800), jotka voidaan helposti kierrellä ja heittää pois, kun se on täynnä. Saatavilla on myös riippulukolla varustettu ankkurointikaapelisarja (malli 26827), joka tarjoaa lisäturvaa ulkotuhkakuppillesi. Kiinnitä 268505 tuuman (36 mm) vaijeri kaiteen tai aidan ympärille ja kiinnitä sitten kaapelin pää ja riippulukko pohjassa olevaan kiinnitysloveen. Nauti tyytyväisyydestä, kun tiedät, että laitoksesi on puhdas ja siisti, sillä Original Smoker's Ceasefire Outdoor Tuhkakuppi pitää savukkeiden roskat poissa julkisuudesta.

Ominaisuudet:

  • Palotesti ja FM-hyväksytty
  • ADA-yhteensopiva
  • Suuri sisäinen kaulaontelo minimoi tukkeutumisen
  • Galvanoitu kauhan pohja
  • Valmistettu paloa hidastavasta polyeteenistä
  • Kiinnitettävät lovet lisäävät turvallisuutta ankaralla säällä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusAvauskokoDia ulkopuolella.ShapeHinta
JUSTRITE 26806B savukesäiliö, 1 gallona, ​​Adobe beige, muovia | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€170.21
JUSTRITE 26806D savukesäiliö, 1 gallona, ​​musta, muovia | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Musta30 "1.5 "11 "Lieriömäinen€170.60
JUSTRITE 26806G Savukesäiliö, Metsänvihreä, Polyeteeni | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Vihreä30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€145.75
JUSTRITE 26806 Savukeastia, tinanharmaa, muovi | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Harmaa30 "1 1 / 2 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€170.21
JUSTRITE 26806T savukesäiliö, 1 gallona, ​​terrakotta, muovia | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€146.08
JUSTRITE 26800B savukesäiliö, beige, 4 gallonaa, muovia | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€178.24
JUSTRITE 26800G savukesäiliö, metsänvihreä, 4 gallonaa, muovia | AD2NME JSM26800FG 26800G4 gal.Vihreä38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€195.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26800D savukesäiliö, musta, 4 gallonaa, muovia
€173.49 / yksikkö