JUSTRITE 26800B savukesäiliö, beige, 4 gallonaa, muovia | AD2NMC JSM26800BE

JUSTRITE 26800B savukesäiliö, beige, 4 gallonaa, muovia

Varastossa
Tuote: AD2NMC Malli: 26800BRistiviite: JSM26800BE

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Koko4 gal.
VäriBeige
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus38.5 "
Materiaalipolyeteeni
AsennustyyliVapaasti seisova
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Aukkojen määrä2
Avauskoko1.5 "
Dia ulkopuolella.16.5 "
Kuormalavan määrä18
ShapeSylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula
VahvuusKeskitaso
SuunnitteluSadeohjaimen kupoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Alkuperäinen tupakoitsijoiden tulitauko? Adobe Beige -tuhkakuppi (malli 26800B) on turvallinen ja helppo tapa pitää ulkoalueesi puhtaana savukkeiden roskista ja samalla vähentää tummien tulipalon vaaraa ja pitää laitoksesi puhtaana ja siistinä. Tämä ulkotuhkakuppi on valmistettu tukevasta, paloa hidastavasta polyeteenistä, joka eliminoi ruosteen, kolhujen tai halkeamien riskin. Sen nettopaino on 8.1 kg, joten siihen mahtuu jopa 3.7 litraa savukkeiden hiekkaa. Original Smoker's Ceasefire Outdoor -tuhkakuppi on 4 tuumaa (15 mm) korkea ja 38.5 tuumaa (978 mm) ulkohalkaisijaltaan, ja sen pohjassa on kiinnityslovet, jotka lisäävät turvallisuutta tai vakautta vaikeissa sääolosuhteissa. Mallin 16.5B suuri pää hajottaa lämpöä puskista innovatiivisella itsestään sammuvalla muotoilullaan, joka kerää tupakanhiekat turvallisesti ja vähentää tulipalon vaaraa. Tämä suuri pää on myös riittävän pieni estämään muiden jätteiden heittämistä sisään ja samalla pitää sateen poissa ylivuodosta. Sen pitkä kaulaontelo minimoi tukkeutumisen, jotta tupakantumpit pääsevät helposti galvanoituun teräsämpäriin. Tämän ulkotuhkakupin tyhjentäminen on helppoa; yksinkertaisesti ruuvaa irti takanuppi ja nosta kansi puhdistaaksesi sisäpuolen. Tuhkakupin sisäinen tippahuuli estää tervan kondenssivettä karkaamasta ympäristöissä, joissa on korkea kosteus, ja pitää ulkopinnan puhtaana. Valinnaisia ​​lisävarusteita ovat kätevät kertakäyttöiset alumiinista/polyytteistä valmistetut kauhanvuoret (malli 419), jotka voidaan helposti kierrellä ja heittää pois, kun se on täynnä. Ulkotuhkakuppisi turvallisuuden lisäämiseksi on saatavana riippulukolla varustettu ankkurointikaapelisarja (malli 26800). Kiinnitä 26827 tuuman (268505 mm) vaijeri kaiteen tai aidan ympärille ja kiinnitä sitten kaapelin pää ja riippulukko jalustassa olevaan kiinnitysloveen. Puhtaat pihat voivat auttaa säilyttämään yrityksesi hyvän kuvan, ja Original Smoker's Ceasefire Outdoor -tuhkakuppi on täydellinen pitämään se sellaisena.

Ominaisuudet:

  • Palotesti ja FM-hyväksytty
  • ADA-yhteensopiva
  • Suuri sisäinen kaulaontelo minimoi tukkeutumisen
  • Galvanoitu kauhan pohja
  • Valmistettu paloa hidastavasta polyeteenistä
  • Kiinnitettävät lovet lisäävät turvallisuutta ankaralla säällä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusAvauskokoDia ulkopuolella.ShapeHinta
JUSTRITE 26806B savukesäiliö, 1 gallona, ​​Adobe beige, muovia | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€122.39
JUSTRITE 26806D savukesäiliö, 1 gallona, ​​musta, muovia | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Musta30 "1.5 "11 "Lieriömäinen€122.39
JUSTRITE 26806G Savukesäiliö, Metsänvihreä, Polyeteeni | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Vihreä30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€122.39
JUSTRITE 26806 Savukeastia, tinanharmaa, muovi | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Harmaa30 "1 1 / 2 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€122.39
JUSTRITE 26806T savukesäiliö, 1 gallona, ​​terrakotta, muovia | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€122.39
JUSTRITE 26800D savukesäiliö, musta, 4 gallonaa, muovia | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Musta38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€138.70
JUSTRITE 26800G savukesäiliö, metsänvihreä, 4 gallonaa, muovia | AD2NME JSM26800FG 26800G4 gal.Vihreä38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€138.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26800B savukesäiliö, beige, 4 gallonaa, muovia
€135.97 / yksikkö