JUSTRITE 26806D savukesäiliö, 1 gallona, ​​musta, muovia | AD2NLJ 3RYX1

JUSTRITE 26806D savukesäiliö, 1 gallona, ​​musta, muovia

Varastossa
Tuote: AD2NLJ Malli: 26806DRistiviite: 3RYX1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Koko1 gal.
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus30 "
Materiaalipolyeteeni
AsennustyyliVapaasti seisova
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Aukkojen määrä2
Avauskoko1.5 "
Dia ulkopuolella.11 "
Kuormalavan määrä32
ShapeLieriömäinen
VahvuusKeskitaso
SuunnitteluSadeohjaimen kupoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.556
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Pidä tupakkajätteet poissa vierailtasi Personal Smoker's Casefiren avulla? Outdoor Tuhkakuppi Deco Black (malli 26806D). Sen erinomainen kompakti muotoilu sopii erinomaisesti mille tahansa uima-altaalle tai terassille. 30 tuuman (762 mm) korkeudella ja 11 tuuman (279 mm) pohjan halkaisijalla tämä tuhkakuppi on ADA-yhteensopiva ja sopii hyvin tupakoitsijoille tarkoitetuille tiukoille ja kevyen liikenteen alueille. Mallin 26806D kaksinkertainen tippuva sisustus tekee erinomaista työtä estämään tervan tiivistymisen ulkopinnalle, mikä on yleistä korkean kosteuden alueilla. Suuri pää estää sateen ja muiden ei-toivottujen roskien pääsyn sisälle ja haihduttaa lämpöä pepuista. Pitkä kaulan muotoilu minimoi tukkeutumisen. Sen galvanoituun teräsastiaan mahtuu jopa 1 litraa savukkeiden hiekkaa, ja siinä on sama innovatiivinen itsestään sammuva muotoilu kuin suuremmassa vastineessa. Tämä ulkokäyttöön tarkoitettu tuhkakuppi on valmistettu palotestatusta ja FM-hyväksytystä palosuojatusta polyeteenistä, eikä se ruostu, lommoile tai halkeile. Ruuvaa vain kansi irti alustasta avataksesi huoltoa varten, työkaluja ei tarvita. Valinnaisia ​​lisävarusteita ovat kätevät kertakäyttöiset alumiinista/polyytteistä valmistetut kauhanvuoret (malli 4), jotka voidaan helposti kierrellä ja heittää pois, kun se on täynnä. Saatavilla on myös riippulukolla varustettu ankkurointikaapelisarja (malli 26827), joka antaa lisäturvaa ulkotuhkakuppillesi. Kiinnitä 268505 tuuman (36 mm) vaijeri kaiteen tai aidan ympärille ja kiinnitä sitten kaapelin pää ja riippulukko pohjassa olevaan kiinnitysloveen.

Ominaisuudet:

  • Palotesti ja FM-hyväksytty
  • Galvanoitu ämpäri
  • Valmistettu paloa hidastavasta polyeteenistä
  • Ihanteellinen kansille, patioille ja allasalueille
  • ADA-yhteensopiva
  • Innovatiivinen itsestään sammuva muotoilu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusAvauskokoDia ulkopuolella.ShapeHinta
JUSTRITE 26806B savukesäiliö, 1 gallona, ​​Adobe beige, muovia | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€170.21
JUSTRITE 26806G Savukesäiliö, Metsänvihreä, Polyeteeni | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Vihreä30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€145.75
JUSTRITE 26806 Savukeastia, tinanharmaa, muovi | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Harmaa30 "1 1 / 2 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€170.21
JUSTRITE 26806T savukesäiliö, 1 gallona, ​​terrakotta, muovia | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€146.08
JUSTRITE 26800B savukesäiliö, beige, 4 gallonaa, muovia | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€178.24
JUSTRITE 26800D savukesäiliö, musta, 4 gallonaa, muovia | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Musta38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€173.49
JUSTRITE 26800G savukesäiliö, metsänvihreä, 4 gallonaa, muovia | AD2NME JSM26800FG 26800G4 gal.Vihreä38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€195.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26806D savukesäiliö, 1 gallona, ​​musta, muovia
€170.60 / yksikkö