DAYTON Säädettävät hydrauliset pinoamistrukit


Suodattaa
Pohjajalat ulkohalkaisijan ulkopuolella: 43 - 54 " , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Haarukan pituus: 36 " , Haarukan leveys: 4" , Kehyksen materiaali: polyuretaani , Min. nostokorkeus: 2.75 " , Kantavuus: 2000 lb , Kokonaispituus: 56 " , Kokonaisleveys: 43 - 54 " , Voimanlähteenä: Manuaalinen jalkapumppu
TyyliMalliNostokorkeus max.KokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
4VME8
63 "79.5 "€2,208.18
A
4VME9
98 "69.75 "€2,148.84
A
4VMF1
118 "79.5 "€2,273.54

Säädettävät hydrauliset pinoamistrukit

Daytonin säädettäviä hydraulisia pinoajia käytetään siirtämään helposti useita lavoja ahtaissa ja ahtaissa lattiatiloissa, kuten käytävillä, lastauslaitureilla ja varastotiloissa. Näissä pinoamiskoneissa on polyuretaanista valmistetut kehykset, jotka kestävät vettä, öljyä ja rasvaa. Ne pystyvät nostamaan jopa 2000 lb:n kuormia, ja niissä on 2 jäykkää ja 2 kääntyvää pyörää sujuvan liikkuvuuden takaamiseksi. Näitä pinoja on saatavana 69.75 ja 79.5 tuuman korkeuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?