JUSTRITE 26806B savukesäiliö, 1 gallona, ​​Adobe beige, muovia | AD2NLH 3RYW9

JUSTRITE 26806B Savukesäiliö, 1 gallona, ​​Adobe beige, muovi

Varastossa
Tuote: AD2NLH Malli: 26806BRistiviite: 3RYW9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Koko1 gal.
VäriBeige
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus30 "
Materiaalipolyeteeni
AsennustyyliVapaasti seisova
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Aukkojen määrä2
Avauskoko1.5 "
Dia ulkopuolella.11 "
Kuormalavan määrä32
ShapeSylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula
VahvuusKeskitaso
SuunnitteluSadeohjaimen kupoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4705
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Henkilökohtainen tupakoitsijoiden tulitauko? Adobe beigen värinen ulkotuhkakuppi (malli 26806B) sopii erinomaisesti mihin tahansa uima-altaalle tai terassille erinomaisen kompaktin muotoilunsa ansiosta. Tämä tuhkakuppi on sekä ADA-yhteensopiva, että se sopii hyvin tiukkaille tiloihin ja kevyen liikenteen alueille tupakoitsijoille. Sen korkeus on vain 30 tuumaa (762 mm) ja pohjan halkaisija 11 tuumaa (279 mm). Sen suuri pää haihduttaa lämpöä tupakantummista ja estää sateen ja muiden ei-toivottujen roskien pääsyn tuhkakuppiin. Pitkä kaula minimoi tukkeutumisen, ja sen sisäinen kaksoistippaus estää tervan tiivistymisen syntymisen ulkopinnalle, mikä sopii erinomaisesti alueille, joissa on korkea kosteus. Mallissa 26806B on sama savuton, innovatiivinen itsestään sammuva muotoilu kuin suuremmassa vastineessa, mikä tarkoittaa, että se voi helposti vähentää tulipalon vaaraa säilyttämällä jopa 1 gal (4 l) savukkeiden roskia. Valmistettu paloa hidastavasta polyeteenistä, se on palotestattu, FM-hyväksytty, eikä se ruostu, lommoile tai halkeile missään säässä. Ruuvaa vain kansi irti alustasta avataksesi huoltoa varten, työkaluja ei tarvita. Valinnaisia ​​lisävarusteita ovat kätevät kertakäyttöiset alumiinista/polyytteistä valmistetut kauhanvuoret (malli 26827), jotka voidaan helposti kierrellä ja heittää pois, kun se on täynnä. Lisäturvaa varten on saatavana myös riippulukolla varustettu ankkurointikaapelisarja (malli 268505). Kiinnitä kiedo 36 tuuman (914 mm) vaijeri kaiteen tai aidan ympärille ja kiinnitä sitten kaapelin pää ja riippulukko pohjassa olevaan kiinnitysloveen. Poista tupakantumpit yrityksesi ympäristöstä kompaktilla Personal Smoker's Ceasefire -ulkotuhkakupilla - täydellinen puutarhaan ja yksityisiin tiloihin.

Ominaisuudet:

  • Palotesti ja FM-hyväksytty
  • Galvanoitu ämpäri
  • Valmistettu paloa hidastavasta polyeteenistä
  • Ihanteellinen kansille, patioille ja allasalueille
  • ADA-yhteensopiva
  • Innovatiivinen itsestään sammuva muotoilu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusAvauskokoDia ulkopuolella.ShapeHinta
JUSTRITE 26806D savukesäiliö, 1 gallona, ​​musta, muovia | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Musta30 "1.5 "11 "Lieriömäinen€170.60
JUSTRITE 26806G Savukesäiliö, Metsänvihreä, Polyeteeni | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Vihreä30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€145.75
JUSTRITE 26806 Savukeastia, tinanharmaa, muovi | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Harmaa30 "1 1 / 2 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€170.21
JUSTRITE 26806T savukesäiliö, 1 gallona, ​​terrakotta, muovia | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€146.08
JUSTRITE 26800B savukesäiliö, beige, 4 gallonaa, muovia | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€178.24
JUSTRITE 26800D savukesäiliö, musta, 4 gallonaa, muovia | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Musta38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€173.49
JUSTRITE 26800G savukesäiliö, metsänvihreä, 4 gallonaa, muovia | AD2NME JSM26800FG 26800G4 gal.Vihreä38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€195.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26806B Savukesäiliö, 1 gallona, ​​Adobe beige, muovi
€170.21 / yksikkö