JUSTRITE 26800G savukesäiliö, metsänvihreä, 4 gallonaa, muovia | AD2NME JSM26800FG

JUSTRITE 26800G savukesäiliö, metsänvihreä, 4 gallonaa, muovia

Varastossa
Tuote: AD2NME Malli: 26800GRistiviite: JSM26800FG

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€138.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Koko4 gal.
VäriVihreä
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus38.5 "
Materiaalipolyeteeni
AsennustyyliVapaasti seisova
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Aukkojen määrä2
Avauskoko1.5 "
Dia ulkopuolella.16.5 "
Kuormalavan määrä18
ShapeSylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula
VahvuusKeskitaso
SuunnitteluSadeohjaimen kupoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Alkuperäinen tupakoitsijoiden tulitauko? Forest Green -tuhkakuppi (malli 26800G) on loistava tapa pitää sisäänkäyntisi puhtaana savukkeiden roskista. Se on sekä tyylillään että toimivuudellaan täydellinen lisä yrityksellesi, sillä se kerää tupakantumpit turvallisesti ja vähentää tulipalon vaaraa. Tuhkakupin korkeus on 38.5 mm (978 tuumaa) ja ulkohalkaisija 16.5 tuumaa (419 mm). Siinä on sisäinen tippakansi, joka estää tervan kondenssivettä karkaamasta galvanoidusta teräsastiasta pitääkseen ulkopinnan puhtaana, mikä on erityisen hyödyllistä ympäristöissä, joissa on korkea kosteus. Tuhkakuppi on valmistettu palamista hidastavasta polyeteenistä, joten ruostumisen, kolhujen tai halkeilujen vaaraa ei ole, ja siinä on galvanoitu teräsämpäri, johon mahtuu jopa 4 litraa savukkeiden hiekkaa, jotta alueet pysyvät puhtaina. Sen suuri pää on riittävän pieni estämään muiden roskien heittämistä ja estämään sateen kerääntymisen ämpäriin, samalla kun se tarjoaa tupakoitsijoille laajan säteen heittää savukkeet pois. Tulipalovaaran vähentämiseksi se haihduttaa lämpöä tupakantummista. Sen pitkä kaulaontelo auttaa minimoimaan tukkeutumisen. Huolto on yksinkertainen mallille 15G. Avaamiseksi ruuvaa irti tuhkakupin takanuppi kannen nostamiseksi ja ämpäri tyhjentämiseksi roskakoriin. Valinnaisia ​​lisävarusteita ovat kätevät kertakäyttöiset alumiinista/polyytteistä valmistetut kauhanvuoret (malli 26800), jotka voidaan helposti kierrellä ja heittää pois, kun se on täynnä. Lisäturvaa varten ulkotuhkakuppillesi on saatavana myös riippulukolla varustettu ankkurointikaapelisarja (malli 26827). Kiinnitä 268505 tuuman (36 mm) vaijeri kaiteen tai aidan ympärille ja kiinnitä sitten kaapelin pää ja riippulukko pohjassa olevaan kiinnitysloveen. Puhtaat pihat voivat auttaa säilyttämään yrityksesi hyvän kuvan, ja Original Smoker's Ceasefire Outdoor -tuhkakuppi on täydellinen pitämään se sellaisena.

Ominaisuudet:

  • Palotesti ja FM-hyväksytty
  • ADA-yhteensopiva
  • Suuri sisäinen kaulaontelo minimoi tukkeutumisen
  • Galvanoitu kauhan pohja
  • Valmistettu paloa hidastavasta polyeteenistä
  • Kiinnitettävät lovet lisäävät turvallisuutta ankaralla säällä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusAvauskokoDia ulkopuolella.ShapeHinta
JUSTRITE 26806B savukesäiliö, 1 gallona, ​​Adobe beige, muovia | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€122.39
JUSTRITE 26806D savukesäiliö, 1 gallona, ​​musta, muovia | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Musta30 "1.5 "11 "Lieriömäinen€122.39
JUSTRITE 26806G Savukesäiliö, Metsänvihreä, Polyeteeni | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Vihreä30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€122.39
JUSTRITE 26806 Savukeastia, tinanharmaa, muovi | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Harmaa30 "1 1 / 2 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€122.39
JUSTRITE 26806T savukesäiliö, 1 gallona, ​​terrakotta, muovia | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€122.39
JUSTRITE 26800B savukesäiliö, beige, 4 gallonaa, muovia | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€135.97
JUSTRITE 26800D savukesäiliö, musta, 4 gallonaa, muovia | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Musta38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€138.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26800G savukesäiliö, metsänvihreä, 4 gallonaa, muovia
€138.70 / yksikkö