Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LP40 -napajohdinliitin 1 1/4 tuumaa | AC9YVB

APPROVED VENDOR 3LP40-napaputken liitos 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9YVB Malli: 3LP40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapa, sateen tiukka
Putken koko1.25 "
Kanavien alaluokkaJäykkä putki
Materiaalisinkki
Kokonaispituus1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8547900010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LP40-napaputken liitos 1 1/4 tuumaa
€23.26 / yksikkö