JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW

JOBOX 790982 Sängyn alla oleva laatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs

Tuote: CM9GJW Malli: 790982
€503.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus18 "
Pituus24 "
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti4.5 cu. ft.
Leveys18 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 790982 -aluslaatikko soveltuu asennettavaksi kuorma-autojen sänkyjen alle pienten korjaustyökalujen, ajoneuvojen varaosien ja turvavarusteiden turvalliseen säilyttämiseen. Käyttäjät voivat kiinnittää tämän sänkylaatikon kuorma-autojen alle asennuskiinnikkeiden avulla.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pikalukituskiilaliittimet, joiden avulla ovi voi pudota alas, kun kaapelit irrotetaan/irrotetaan.
  • Siinä on pyörivä T-kahva, jossa on vahvistettu nokkalukko, joka varmistaa turvallisuuden, ja siinä on lujat ovikaapelit laatikon kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on yksiosainen lukkokotelo ja kolmipistelukitusjärjestelmä työkalujen turvallisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.
  • Laatikon lukkokotelo suojaa myös lukon osia antaen samalla lujuutta laatikon ovelle.
  • Siinä on alas laskettava ovi ja korkealaatuiset terässaranat, jotka helpottavat lastausta/purkamista.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Sopiiko tämä Jobox 790982 -aluslaatikko sateiseen ympäristöön?

V. Kyllä, tässä sängyn alla olevassa laatikossa on pidennetty sadekouru ja polttimon muotoinen auton säänpoisto, joka estää pölyn ja veden pääsyn sisään.

K. Kuinka avata tämä Jobox 790982 -aluslaatikko?

V. Tässä sängyn alla olevassa laatikossa on lukituskahva, jota voidaan vetämällä laatikon kannen vapauttamiseksi, jolloin käyttäjä voi säilyttää työkaluja ja laitteita.

K. Kuinka asentaa tämä sänkylaatikko asennuskiinnikkeisiin?

A. Asenna asennuskannattimet trukin runkoon ja ruuvaa sänkylaatikko kiinnikkeisiin muttereilla ja pulteilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924242 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, musta, teräs | CM9GKC 792424224 "24 "24 "TeräsMusta€871.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 790982 Sängyn alla oleva laatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs
€503.06 / yksikkö