Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 5RANP1 -ruuvimeisseli 39-70 tuumaa-lb. | AD3CQU 3Y532

INGERSOLL-RAND 5RANP1 ilmaruuvimeisseli 39 - 70 tuuman lb.

Varastossa
Tuote: AD3CQU Malli: 5RANP1Ristiviite: 3Y532

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,148.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ruuvitaltta
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
CFM @ täysi kuorma17.0
KytkinlajiPositiivinen leuka
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus900 rpm
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letkun koko1 / 4 "
ToimintaKäännettävä
Kokonaispituus8"
Vaadittu paine90 psi
KaasutyyppiLaukaista
Vääntömomenttialue pehmeä39-70 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusiokärki (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusKahvan tyyppiMin. Letkun kokoHinta
INGERSOLL-RAND 371 ilmaruuvimeisseli 115 tuumaa-lb. | AC9QZQ 3JD32 3717.25 "1 / 4 "NPT4.029.0general1800 rpmPistooli3 / 8 "€274.54
INGERSOLL-RAND 7RLMC1 -ruuvimeisseli 20-110 tuumaa-lb. | AD3CQB 3Y506 7RLMC112 "1 / 4 "NPT4.027.0Teollinen1200 rpmLinjassa5 / 16 "€2,607.29
INGERSOLL-RAND 7RAMC1 -ruuvimeisseli 20-110 tuumaa-lb. | AD3CQC 3Y507 7RAMC110.5 "1 / 4 "NPT4.027.0Teollinen1000 rpmPistooli5 / 16 "€2,968.81
INGERSOLL-RAND 5RLNC1 -ruuvimeisseli 13-75 tuumaa-lb. | AD3CQR 3Y529 5RLNC110.75 "1 / 4 "NPT4.016.0Teollinen1000 rpmLinjassa1 / 4 "€1,310.51
INGERSOLL-RAND 5RALP1 -ruuvimeisseli 19-35 tuumaa-lb. | AD3CQW 3Y536 5 RALP 17.25 "1 / 4 "NPT4.017.0Teollinen2000 rpmPistooli1 / 4 "€1,117.53
INGERSOLL-RAND 5RALC1 -ruuvimeisseli 13-35 tuumaa-lb. | AD3CQX 3Y538 5 RALC18.75 "1 / 4 "NPT4.017.0Teollinen2000 rpmPistooli1 / 4 "€1,177.92
INGERSOLL-RAND 1RPNS1 ilmaruuvimeisseli, päällystetty kahva, 13 CFM, 1000 RPM, 90 PSI | AD3FKJ 3YU84 1RPNS18.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Teollinen1000 rpmLinjassa1 / 4 "€1,591.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 5RANP1 ilmaruuvimeisseli 39 - 70 tuuman lb.
€1,148.31 / yksikkö