TYÖPAIKKA

Brändin luettelo sisältää työmaan kaapit, työmaalaatikot, kuorma -autojen säilytysyksiköt, kuorma -autolaatikot, siirtosäiliöt, siirrettävät työpöydät ja kaappitarvikkeet. Joboxin työpaikka liikkuvat kaapin työpöydät tarjota kannettava työtilaratkaisu, jossa on suuri säilytystila työkaluille ja laitteille. Ne on valmistettu 12 gaugesta vahvistetusta teräksestä (ylhäältä ja alhaalta) ja 16 gaugesta vahvistetusta teräksestä (ovet). Niissä on 4 kääntöpyörää (2 kiinteää ja 2 kääntyvää / lukittavaa) parantamaan siirrettävyyttä.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

JOBOX Työmaalaatikot

TyöpaikkalaatikotKestävät ja kannettavat laatikot, joissa on riippulukko, työkalujen järjestämistä ja turvallista säilytystä varten. Saatavana hitsatusta teräksestä, puhallusmuovatusta muovista tai hartsista ja alumiinista(43 tuotetta)

JOBOX liikkuvat työpöydät

Siirrettävät työpöydätSiinä on täysin hitsattu teräsrakenne, jonka enimmäiskapasiteetti on 24.6 cu. ft. Varustettu sisäänrakennetuilla laatikkohyllyillä, työntökahvalla molemmilla puolilla ja järeillä kuulalaakeroiduilla laatikon liukuilla(6 tuotetta)

JOBOX-kuorma-autojen säilytysyksiköt

Kuorma-autojen säilytysyksikötKuorma-autojen / pakettiautojen säilytyslokerot, jotka on suunniteltu optimaalisesti työkalujen varastointiin ja helppoon kuljettamiseen työpaikoille. Saatavana teräs- ja alumiinivaihtoehdoina, joiden enimmäiskapasiteetti on 650 lb ja 75 lb / laatikko(17 tuotetta)

JOBOX-kuorma-auton laatikko ja työmaalaatikon tarvikkeet

Kuorma-autojen ja työpaikkojen laatikkotarvikkeetSisältää erilaisia ​​säilytyslaatikoiden lisävarusteita, kuten kiinnikkeet, jotka pitävät kuorma-autoja tiukasti paikallaan. Sisältää myös laatikkolaatikoita, teräslaatikoita ja kasetteja säilytystilan optimoimiseksi(19 tuotetta)

JOBOX-siirtosäiliöt

SiirtosäiliötRaskaat alumiini- tai terässäiliöt, joita käytetään polttoaineen ja muiden nesteiden turvalliseen ja turvalliseen siirtoon. Saatavana neliön tai suorakaiteen muotoisina, maksimikapasiteetti 91 gallonaa(16 tuotetta)

JOBOX Kuorma-autojen laatikot

Kuorma-autojen laatikotValmistettu alumiinista tai teräksestä ja saatavana eri kokoisina ja muotoisina, jotta ne sopivat erilaisiin kuorma-auton sänkykokoihin ja säilytystarpeisiin. Käytetään työkalujen, laitteiden ja muiden tavaroiden säilyttämiseen ja kuljettamiseen turvallisesti ja järjestelmällisesti. Saatavilla painonappi- ja melakahvaversiot.(137 tuotetta)

JOBOX Laatikoiden tarvikkeet

Laatikon kaappitarvikkeetMustat jakajat, jotka on suunniteltu luomaan mukautettua säilytystilaa tavaroiden järjestämiseen laatikoissa. Valmistettu muovista kestämään syövyttäviä ympäristöjä ja ruostetta. (1 tuote)

JOBOX Type I -turvapurkit

Tyypin I turvakotelotIhanteellinen syttyvien nesteiden täyttämiseen ja kaatamiseen sekä siirtämiseen öljy- ja kaasu-, kemian-, auto- ja huolto- ja korjaussovelluksissa. Terne-teräsrakenne korroosionkestävyyttä ja jäykkyyttä varten. Värikoodattu onnettomuuksien ja ristikontaminaation estämiseksi.(1 tuote)

Tietoja Joboxista

Brändin luettelo sisältää työmaan kaapit, työmaalaatikot, kuorma -autojen säilytysyksiköt, kuorma -autolaatikot, siirtosäiliöt, siirrettävät työpöydät ja kaappitarvikkeet. Joboxin työpaikka liikkuvat kaapin työpöydät tarjota kannettava työtilaratkaisu, jossa on suuri säilytystila työkaluille ja laitteille. Ne on valmistettu 12 gaugesta vahvistetusta teräksestä (ylhäältä ja alhaalta) ja 16 gaugesta vahvistetusta teräksestä (ovet). Niissä on 4 kääntöpyörää (2 kiinteää ja 2 kääntyvää / lukittavaa) parantamaan siirrettävyyttä.

Tärkeimmät kauppanimet

Site-Vault Heavy Duty -arkut

Site-Vault Heavy Duty -arkut

Niissä on kaksi sisäänrakennettua kannen säilytystilaa kiinnitetyillä lastiverkoilla, ja ne sopivat ihanteellisesti henkilönsuojaimiin / sadevarusteisiin. Niissä on patentoitu Site-Vault-turvajärjestelmä, jossa on 3 lukituspistettä ja heijastava oranssi lukkoilmaisin, joka osoittaa, onko laatikko auki vai lukittu. Näissä työkaluissa on ergonominen nosto...

kädensijat, jotka on sijoitettu syviin syvennyksiin, jotta ne eivät vahingoita kahvoja ja puristuneita rystyjä. Niissä on vankka viistoreunainen kansi, joka poistaa terävät etukannen kulmat ja parantaa samalla kannen lujuutta.

Joboxin kilpailuedut

EZ-tason tukijärjestelmät

EZ-tason tukijärjestelmät

Niiden avulla loppukäyttäjä voi tasoittaa kaapit ilman satunnaista etsintää alta oikean säädön saavuttamiseksi. Tukien muoto auttaa estämään kaatumista ja helpottaa käyttäjää siirtämään kaappia nopeasti trukin tai lavanoskin avulla. Näiden järjestelmien kaatumisenesto-ominaisuus laajentaa pohjajalanjälkeä kaapin leveyden ulkopuolelle...

th kaatumiskestävyyttä ja parempaa vakautta varten.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä yritys omistaa Joboxin?

Joboxin omistaa Apex Tool Group.

Millaista lukitusjärjestelmää Jobox-työmaalla liikkuvat työpöydät tarjoavat?

Näissä työpenkeissä on riippulukittu kotelo ja käsikäyttöinen salpalukitusjärjestelmä turvallisuuden lisäämiseksi.

Voidaanko Jobox-työkalulaatikot asentaa kuorma-autoon tai perävaunuun?

Kyllä, Jobox-työkalulaatikot voidaan helposti asentaa kuorma-autoon tai perävaunuun niiden mukana toimitetuilla kiinnikkeillä.

Kuinka lukitsen Jobox-työkalulaatikoni?

Jobox-työkalulaatikot voidaan lukita helposti avain-/yhdistelmälukolla tai riippulukolla. Niiden erityinen lukitusmekanismi voi perustua sovelluksen vaatimuksiin ja työkalulaatikon kokoonpanoon.

Ovatko Joboxin työmaalaatikot säänkestäviä?

Kyllä, useimmissa Jobox-työmaalaatikoissa on vahva teräsrakenne, jossa on säänkestävät tiivisteet, jotka suojaavat varastoitua sisältöä elementeiltä.