JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV

JOBOX 790980 Sängyn alla oleva laatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GJV Malli: 790980
€503.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus18 "
Pituus24 "
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti4.5 cu. ft.
Leveys18 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 790980 -aluslaatikko on ihanteellinen asennettavaksi kuorma-autojen sänkyjen alle kiinnityskannattimien avulla pienten korjaustyökalujen, ajoneuvojen varaosien ja turvavarusteiden säilyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pikalukituskiilaliittimet, joiden ansiosta ovi voi pudota alas, kun kaapelit irrotetaan/irrotetaan.
  • Sen pyörivässä T-kahvassa on vahvistettu nokkalukko korkean turvallisuuden takaamiseksi, ja lujat ovikaapelit varmistavat laatikon kestävyyden.
  • Siinä on yksiosainen lukkokotelo ja kolmipistelukitusjärjestelmä työkalujen turvallisuuden takaamiseksi.
  • Lukkokotelo suojaa myös lukon osia ja antaa samalla lujuutta laatikon ovelle.
  • Siinä on alas laskettava ovi ja teollisuuslaatuiset terässaranat, jotka helpottavat lastausta/purkamista.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Sopiiko tämä Jobox 790980 -aluslaatikko sateiseen ympäristöön?

V. Kyllä, sen pidennetty sadekouru ja polttimomuotoinen auton säänpoisto estävät pölyn ja veden pääsyn sisään.

K. Kuinka avata tämä Jobox 790980 -aluslaatikko?

V. Tässä laatikossa on lukituskahva, joka pitää laatikon kannen suljettuna ja jota voidaan vetää laatikon kannen vapauttamiseksi, jolloin käyttäjä voi säilyttää työkaluja ja laitteita.

K. Kuinka asentaa tämä sänkylaatikko asennuskiinnikkeisiin?

A. Kiinnityskannattimet asennetaan ensin trukin runkoon. Tämän jälkeen sängyn alla oleva laatikko ruuvataan kiinnityskannattimiin muttereilla ja pulteilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924242 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, musta, teräs | CM9GKC 792424224 "24 "24 "TeräsMusta€871.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 790980 Sängyn alla oleva laatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs
€503.06 / yksikkö