JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ

JOBOX 7924160 Sängyn alla oleva laatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GJZ Malli: 7924160
€795.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus14 "
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys16 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 7924160 -aluslaatikko on ihanteellinen pienten työkalujen ja laitteiden, kuten pihtien, ruuvimeisselien ja ajoneuvojen varaosien säilyttämiseen. Tämä sänkylaatikko voidaan kiinnittää kuorma-autojen alle asennuskiinnikkeillä.

Ominaisuudet:

  • Jobox 7924160 -aluslaatikossa on vahvistettu nokkalukko pyörivällä T-kahvalla sekä kolmipistelukitusjärjestelmä ja yksiosainen lukkokotelo työkalujen turvallisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.
  • Tässä säilytyslaatikossa on pikalukituskiilaliittimet, jotka mahdollistavat oven pudotuksen alas, kun kaapelit irrotetaan/irrotetaan.
  • Laatikon lukkokotelo suojaa myös lukon osia samalla kun se antaa lujuutta laatikon ovelle, ja korkealaatuiset terässaranat ja alasvetoovi mahdollistavat helpon lastauksen/purkamisen.
  • Siinä on lujat ovikaapelit pidentävät käyttöikää.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä Jobox 7924160 -aluslaatikko ihanteellinen sateiseen ympäristöön?

V. Kyllä, siinä on pidennetty sadekouru ja polttimon muotoinen auton säänpoisto, joka estää pölyn ja veden pääsyn sisään.

K. Kuinka avata tämä Jobox 7924160 -aluslaatikko?

V. Tämän sängyn alla olevan laatikon lukituskahva pitää laatikon kannen suljettuna ja sitä voidaan vetämällä kannen vapauttamiseksi, jolloin käyttäjä voi säilyttää työkaluja ja laitteita.

K. Kuinka asentaa tämä sänkylaatikko asennuskiinnikkeisiin?

A. Kiinnityskannattimet asennetaan ensin trukin runkoon ja sitten aluslaatikko ruuvataan kiinnikkeisiin muttereilla ja pulteilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924242 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, musta, teräs | CM9GKC 792424224 "24 "24 "TeräsMusta€871.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 7924160 Sängyn alla oleva laatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs
€795.31 / yksikkö