JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB

JOBOX 7924240 Sängyn alla oleva laatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GKB Malli: 7924240
€744.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus24 "
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys24 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 7924240 valkoteräksinen aluslaatikko sopii kuorma-autojen sänkyjen alle ja sitä voidaan käyttää pienten korjaustyökalujen, varaosien ja turvavarusteiden säilyttämiseen. Tämä alussänky kiinnitetään kuorma-autojen alle asennuskiinnikkeillä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on vahvistettu nokkalukko, jossa on pyörivä T-kahva korkean turvallisuuden takaamiseksi ja integroidut lujat ovikaapelit laatikon kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on kolmipistelukitusjärjestelmä ja yksiosainen lukkokotelo työkalujen turvallisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.
  • Tässä säilytyslaatikossa on pikalukituskiilaliittimet, jotka mahdollistavat oven pudotuksen, kun kaapelit irrotetaan/irrotetaan.
  • Laatikon lukkokotelo suojaa myös lukon osia antaen lujuutta laatikon ovelle.
  • Siinä on alas laskettava ovi ja korkealaatuiset terässaranat, jotka helpottavat lastausta/purkamista.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Sopiiko tämä Jobox 7924240 -aluslaatikko sateiseen ympäristöön?

V. Kyllä, tässä säilytyslaatikossa on polttimon muotoinen auton säänpoisto ja pidennetty sadevesikouru, joka estää pölyn ja veden pääsyn sisään.

K. Kuinka avata tämä Jobox 7924240 -aluslaatikko?

V. Tässä säilytyslaatikossa on lukituskahva laatikon kannen pitämiseksi suljettuna. Tätä kahvaa vedetään kannen vapauttamiseksi, jolloin käyttäjä voi säilyttää työkaluja ja laitteita.

K. Kuinka asentaa tämä sänkylaatikko asennuskiinnikkeisiin?

A. Kiinnityskannattimet kiinnitetään ensin trukin runkoon ja sitten sänkylaatikko ruuvataan kiinnikkeisiin muttereilla ja pulteilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924242 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, musta, teräs | CM9GKC 792424224 "24 "24 "TeräsMusta€871.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 7924240 Sängyn alla oleva laatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs
€744.79 / yksikkö