JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY

JOBOX 791982 Sängyn alla oleva laatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs

Tuote: CM9GJY Malli: 791982
€540.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus18 "
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys18 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 791982 -aluslaatikko suojaa työkaluja ja laitteita vaurioilta. Sen mitat ovat 18 (K) x 18 (L) x 30 (P) tuumaa.

Ominaisuudet:

  • Tässä laatikossa on terässaranat, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut tapit ylivoimaisen lujuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.
  • Se on varustettu pikairrotettavilla kaapeliliittimillä, jotta ovi voi pudota alas, kun kaapelit ripustetaan.
  • Siinä on kolmipistelukitusjärjestelmä, joka vetää vahvistetun oven tiukasti aukkoa vasten.
  • Yksiosainen lukkokotelo suojaa lukitusjärjestelmää ja lukitustangot estävät juuttumisen ja vaurioitumisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä mustasta jauhemaalauksesta on?

A. JOBOX 791982 -aluslaatikko on päällystetty mustalla jauhemaalilla naarmuuntumisenkestävyyden takaamiseksi. Musta jauhe kovetetaan korkeissa lämpötiloissa maksimaalisen ruostesuojauksen mahdollistamiseksi.

K. Mitä ovat pidennetyt sadekourut?

A. Jatketut sadekourut tiivistävät aukon estääkseen vuodon tai kosteuden sisäänpääsyn sisäsisällön suojaamiseksi.

K. Mikä on avattavan oven tarkoitus?

V. Avattavassa luukussa on leveä aukko, jotta laatikon sisällä oleviin esineisiin pääsee helposti käsiksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924242 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, musta, teräs | CM9GKC 792424224 "24 "24 "TeräsMusta€871.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 791982 Sängyn alla oleva laatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs
€540.16 / yksikkö