JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA

JOBOX 7924162 Sängyn alla oleva laatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs

Tuote: CM9GKA Malli: 7924162
€795.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus14 "
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys16 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 7924162 -aluslaatikko on suunniteltu työkalujen ja laitteiden, kuten hydraulisten tunkkien, pihtien, ruuvimeisselien ja ajoneuvojen varaosien säilyttämiseen. Tämä sänkylaatikko voidaan kiinnittää kuorma-autojen alle asennuskiinnikkeillä.

Ominaisuudet:

  • Jobox 7924162 -aluslaatikossa on kolmipistelukitusjärjestelmä ja yksiosainen lukkokotelo, joka varmistaa työkalujen turvallisuuden, sekä vahvistettu nokkalukko pyörivällä T-kahvalla.
  • Tässä säilytyslaatikossa on pikalukituskiilaliittimet, joiden ansiosta ovi voi pudota alas, kun kaapelit irrotetaan/irrotetaan.
  • Laatikon korkealaatuiset terässaranat ja alasvetoovi mahdollistavat helpon lastaamisen/purkamisen ja lukkokotelo suojaa lukkokomponentteja samalla antaen lujuutta laatikon ovelle.
  • Sen mukana tulee lujat ovikaapelit, jotka pidentävät käyttöikää.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä Jobox 7924162 -aluslaatikko ihanteellinen sateiseen ympäristöön?

V. Kyllä, sen mukana tulee pidennetty sadekouru ja polttimon muotoinen auton säänpoisto, joka estää pölyn ja veden pääsyn sisään.

K. Kuinka avata tämä Jobox 7924162 -aluslaatikko?

V. Tämän Jobox 7924162 -aluslaatikon lukituskahva pitää laatikon kannen suljettuna ja sitä voidaan vetämällä kannen vapauttamiseksi, jolloin käyttäjä voi säilyttää työkaluja ja laitteita.

K. Kuinka asentaa tämä sänkylaatikko asennuskiinnikkeisiin?

A. Kiinnityskannattimet asennetaan ensin trukin runkoon ja sitten aluslaatikko ruuvataan kiinnikkeisiin muttereilla ja pulteilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924242 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, musta, teräs | CM9GKC 792424224 "24 "24 "TeräsMusta€871.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 7924162 Sängyn alla oleva laatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs
€795.31 / yksikkö