JOBOX 7924242 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, musta, teräs | CM9GKC

JOBOX 7924242 Sängyn alla oleva laatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, musta, teräs

Tuote: CM9GKC Malli: 7924242
€871.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus24 "
Pituus24 "
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti8 cu. ft.
Leveys24 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 7924242 musta teräksinen alussänky sopii asennettavaksi kuorma-autojen sänkyjen alle korjaustyökalujen, varaosien ja turvavarusteiden säilytykseen. Tämä sänkylaatikko voidaan kiinnittää kuorma-autojen alle asennuskiinnikkeiden avulla.

Ominaisuudet:

  • Tässä sängyn alla olevassa laatikossa on vahvistettu nokkalukko pyörivällä T-kahvalla, ja siinä on kolmipistelukitusjärjestelmä ja yksiosainen lukkokotelo työkalujen turvallisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.
  • Tässä säilytyslaatikossa on pikalukituskiilaliittimet, joiden ansiosta ovi voi pudota alas, kun kaapelit irrotetaan/irrotetaan.
  • Laatikon lukkokotelo suojaa myös lukon osia antaen samalla lujuutta laatikon ovelle ja korkealaatuiset terässaranat ja alasvetoovi mahdollistavat helpon lastauksen/purkamisen.
  • Siinä on lujat ovikaapelit pidentävät käyttöikää.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Sopiiko tämä Jobox 7924242 -aluslaatikko sateiseen ympäristöön?

V. Kyllä, tämän yksikön pidennetty sadevesikouru ja polttimon muotoinen autojen säänpoisto estävät pölyn ja veden pääsyn sisään.

K. Kuinka avata tämä Jobox 7924242 -aluslaatikko?

V. Tämän laitteen lukituskahva pitää laatikon kannen suljettuna ja sitä voidaan vetämällä kannen vapauttamiseksi, jolloin käyttäjä voi säilyttää työkaluja ja laitteita.

K. Kuinka asentaa tämä sänkylaatikko asennuskiinnikkeisiin?

A. Kiinnityskannattimet kiinnitetään ensin trukin runkoon ja sitten sänkylaatikko ruuvataan kiinnikkeisiin muttereilla ja pulteilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 7924242 Sängyn alla oleva laatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, musta, teräs
€871.25 / yksikkö