ICM ICM278 puhaltimen puhaltimen ohjauskortti 120 / 240v | AG2XHL 32MY15

ICM ICM278 tuulettimen puhaltimen ohjauskortti 120/240v

Tuote: AG2XHL Malli: ICM278Ristiviite: 32MY15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen puhaltimen ohjauskortti
Ohjausjännitteet18 ja 30
Tulojännite120/240
TyyppiOEM-korvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8416900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Carrier HH84AA017, HH84AA018

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteeräTyyppiHinta
ICM ICM255 tuulettimen puhaltimen ohjaus 24vac | AE4HWN 5KPW9 ICM 25524 VACPuhaltimen puhaltimen ohjausTuulettimen viive€53.47
ICM ICM271 tuulettimen puhaltimen ohjauksen OEM vaihto | AE4HWP 5KPX0 ICM 27124 / 120 VACPuhaltimen puhaltimen ohjausOEM-korvaaminen€198.69
ICM ICM275 -tuulettimen puhaltimen ohjauksen OEM-vaihto | AE4HWQ 5KPX1 ICM 27524 / 120 VACPuhaltimen puhaltimen ohjausOEM-korvaaminen€193.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM278 tuulettimen puhaltimen ohjauskortti 120/240v