JOBOX 228000 Asennusteline, 18 x 2 x 18 tuumaa, teräs | AD7FGE 4EA12

JOBOX 228000 Asennusteline, 18 x 2 x 18 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: AD7FGE Malli: 228000Ristiviite: 4EA12

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevyn kiinnikkeet
VäriMusta
Korkeus18 "
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
TyyppiHeavy Duty
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)47.24
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 228000 raskaaseen käyttöön tarkoitettu kiinnikepari on ihanteellinen sänkyjen alla olevien kuorma-autojen laatikoiden asentamiseen kuorma-auton sängyn alle. Tämä asennusteline auttaa näissä kuorma-autojen laatikoissa säilyttämään työkaluja, puettavia varusteita, turvalaitteita ja tarvikkeita. Tämä C-kanavainen kiinnikepari voidaan kiinnittää (kierrellä) kuorma-auton sängyn alle.

Ominaisuudet:

  • Siinä on teräsrakenne, joka estää taipumisen / murtumisen, kun pidellään täyteen lastattua kuorma-auton laatikkoa.
  • Diagonaalinen tukivarsi jakaa kuorman painon kaikkialle asennustelineen varsiin.
  • Kierteitetyn rakenteen ansiosta käyttäjä voi kiinnittää asennustelineen trukkiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä Jobox 228000 -kiinnike kuorma-auton sänkyyn?

V. Tässä kiinnitystelineessä on kierteiset varret, joten käyttäjä voi asentaa sen muttereilla ja pulteilla.

K. Onko tämä Jobox 228000 -kiinnike säänkestävä?

V. Kyllä, tämä kiinnitysteline on maalattu, mikä estää kosteaa ympäristöä, lunta ja vettä kuluttamasta sitä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 229000 Asennusteline, 24 x 2 x 24 tuumaa, terästä | AD7FGF 4EA13 22900024 "2"24 "TeräsMusta€193.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 228000 Asennusteline, 18 x 2 x 18 tuumaa, terästä
€188.49 / yksikkö