EDWARDS SIGNALING Kevyet Strobe -valot


Suodattaa
Putken koko: 1 / 2 " , Kotelo: NEMA 4X -kotelo , Vilkkuu minuutissa: 65 , Kotelon väri: Hopea , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Virtalähde: 120 VAC , Äänitaso: 85 dB @ 10 jalkaa , Leveys: 7.38 "
TyyliMalliLampun käyttöikäVäriNykyinen piirrettylampun tyyppiLinssin väriLinssisuunnitteluValotehoAsennusHinta (ei alv)
A
95R-N5
--0.1 A-punainenStrobe-putki1,400,000 CPSuora, 1/2 "putki tai laatikko€527.91
B
92PLC-DFM-N5
---Xenon-----
Tarjouspyyntö
C
98BA-E1
-Keltainen-Xenon--300000 CD--
Tarjouspyyntö
D
95C-N5
--0.1 A-Poista valintaStrobe-putki1,400,000 CPSuora, 1/2 "putki tai laatikko€528.99
E
95B-N5
--0.1 A-sininenStrobe-putki1,400,000 CPSuora, 1/2 "putki tai laatikko€579.11
F
95A-N5
--0.1 A-KeltainenStrobe-putki1,400,000 CPSuora, 1/2 "putki tai laatikko€518.77
G
98BR-E1
---Xenon--300000 CD--
Tarjouspyyntö
H
92PLC-DFC-N5
---Xenon-----
Tarjouspyyntö
I
92PLC-DFB-N5
-sininen-Xenon-----
Tarjouspyyntö
J
96BM-N5
---------
Tarjouspyyntö
K
98BB-E1
-sininen-Xenon--300000 CD--
Tarjouspyyntö
L
90A-N5
-Keltainen-Xenon--1400000 CD--
Tarjouspyyntö
M
92PLC-DFR-N5
---Xenon--800000 CD--
Tarjouspyyntö
N
95M-N5
---------
Tarjouspyyntö
O
92M-N5
---------
Tarjouspyyntö
P
90M-N5
---------
Tarjouspyyntö
Q
90G-N5
-Vihreä-------
Tarjouspyyntö
R
90R-N5
---Xenon--1400000 CD--
Tarjouspyyntö
S
92PLC-DFA-N5
-Keltainen-Xenon-----
Tarjouspyyntö
T
92PLC-DFG-N5
-Vihreä-Xenon-----
Tarjouspyyntö
U
98BG-E1
-Vihreä-------
Tarjouspyyntö
V
95G-N5
--0.1 A-VihreäStrobe-putki1,400,000 CPSuora, 1/2 "putki tai laatikko€503.34
W
90B-N5
-sininen-------
Tarjouspyyntö
X
90C-N5
---Xenon--1400000 CD--
Tarjouspyyntö
J
98BC-E1
---Xenon--300000 CD--
Tarjouspyyntö
G
96BR-N5
3000 hr.punainen0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-putki€426.06
U
96BG-N5
3000 hr.Vihreä0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-putki€411.51
C
96BA-N5
3000 hr.Keltainen0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-putki€431.00
J
96BC-N5
3000 hr.Poista valinta0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-putki€416.50
K
96BB-N5
3000 hr.sininen0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-putki€390.89
Y
92G-N5
5000 hr.Vihreä0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-putki€504.85
Z
92R-N5
5000 hr.punainen0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-putki€559.22
A1
92A-N5
5000 hr.Keltainen0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-putki€532.59
B1
92B-N5
5000 hr.sininen0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-putki€546.75
C1
92C-N5
5000 hr.Poista valinta0.1 A vaihtovirtaStrobe-putki-fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-putki€515.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?