No pumput

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Cyclone Jet Pumppu, 115/230V, 1 Hp, 35 Lbs.
Tuotenumero: BR4BLX
Malli: 91093010
€970.10 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Syväkaivopumppu, pumpun halkaisija 4 tuumaa, purkaus 14 astetta, 2.20 kW, 400 V
Tuotenumero: CF3JZW
Malli: GAB.4.14.2.1120.4
€1,610.38 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Syväkaivopumppu, pumpun halkaisija 4 tuumaa, purkaus 8 astetta, 2.20 kW, 230 V
Tuotenumero: CF3KAH
Malli: GAB.5.08.2.1120.4
€1,955.98 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Vaakasuora kiinnike, hydraulipumppu
Tuotenumero: AN3TNU
Malli: 84527105125
€154.10 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Nestekäyttöinen 316 ruostumaton terässuihku
Tuotenumero: AE4VYK
Malli: 5NAR9
€1,034.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pitless Adapter, Low Lead messinki, 1 tuuman kokoinen sisääntulon halkaisija, 1 tuuman kokoinen ulostulon halkaisija
Tuotenumero: CV4NPH
Malli: B-300XLF
€288.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tiivistesarja, ota pois
Tuotenumero: ANTTHW
Malli: 84527101000
€11.30 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Uppopumppu, 12 gpm nimellisvirtausnopeus, 1 1/2 hv, 230 VAC, 10.6 A, 615 jalkaa Max. Pää
Tuotenumero: CR9QKV
Malli: 559180
€3,935.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Uppopumppu, 16 gpm nimellisvirtausnopeus, 3/4 hv, 230 VAC, 6.8 A, 257 jalkaa Max. Pää
Tuotenumero: CR9QLU
Malli: 559164
€2,925.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Uppopumppu, 16 gpm nimellisvirtausnopeus, 3/4 hv, 230 VAC, 6.8 A, 257 jalkaa Max. Pää
Tuotenumero: CR9QLW
Malli: 559145
€2,680.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pystysuora kiinnike, hydraulipumppu
Tuotenumero: AN3TMU
Malli: 84527105184
€119.85 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Pystysuora kiinnike, hydraulipumppu
Tuotenumero: AN3TKP
Malli: 84527105236
€332.16 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...2728

No pumput

Kaivopumput käyttävät keskipakovoimaa veden ottamiseksi maanalaisesta säiliöstä. Käsikäyttöiset syöttöpumput siirtävät vettä matalista kaivoista ja soveltuvat käytettäväksi alueilla, joissa vesiputkia ei voida ajaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?