DAYTON Kaksinkertaiset C-Face magneettiset levyjarrut


Suodattaa
Duty: jatkuva , Kotelo: Tippumisenkestävä , Suorittaa loppuun: Punainen pohjamaali / alumiini , Toiminto: Pysäyttää ja pitää moottorin akselin pyörimästä , Max. Poraus: 1 1 / 8 " , Max. RPM: 3600 , NEMA/IEC-kehys: 182 / 184TC , vaihe: Yksi , Palvelutekijä: 1.4 , Akselin halkaisija: 1 1 / 8 " , Tyyppi: Tupla C-kasvot magneettilevy , Leveys: N / A
TyyliMalliKäämin voltitHalkaisijaPituusJännite @ 60 HzHinta (ei alv)
A
5URA8
115/208-230 VAC tai 95/174-190 VAC8.5 "6.875 "115 / 208-230€3,085.81
A
5URC2
208-230/460 VAC tai 174-190/380 VAC8.54 "8.125 "208-230/460€3,219.23

Kaksinkertaiset C-Face magneettiset levyjarrut

Daytonin magneettiset levyjarrut on suunniteltu pysäyttämään kuljetin- ja hihnajärjestelmät voimansiirtosovelluksissa estämällä niiden liikettä. Niissä on jatkuvatoiminen, yksivaiheinen jarrumoottori, jossa on kaksinkertainen c-pintainen magneettilevy, joka pystyy tuottamaan 15 ft-lb:n pysäytysmomentin. Näissä jarruissa on manuaalinen vapautusvipu, joka estää tahattoman käytön, ja niissä on NEMA 182 / 184TC -runko tippatiiviillä kotelolla. Valitse laajasta valikoimasta magneettisia levyjarruja, saatavilla 115 VAC ja 230 VAC jännitteillä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?