Mikrometrimittarit

Suodattaa

INSIZE -

Mittaustyökalusarjat

TyyliMallialuepäätöslauselmaKokoHinta (ei alv)
AISD-V270CNCA-U-0.5 mikronia m500 mm x 330 mm€58,769.18
BISD-V250A-0.5 mikronia m450 mm x 280 mm€22,948.26
C5002-4E0-1 "--€146.04
D5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--€190.48
E5003-1E0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-€169.35
F5022-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 mm, 0.00005"/0.001 mm-€311.90
G5052-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-€609.17
MITUTOYO -

Mikrometrimittarit

TyyliMallieräaluepäätöslauselmaSPC-lähtösormustinHinta (ei alv)
A293-960-30Digitaalinen ulkomikrometrisarja0 - 3"/0 - 76 mm0.00005 "/ 0.001 mmKylläRäikkä€1,312.51
B468-976Sisäinen mikrometrisarja----€2,979.87
C468-978Sisäinen mikrometrisarja----€6,475.26
D103-907-40Mikrometrisarja0 - 6 "0.0001 "EiKitka / räikkä€1,388.38
E103-929Mikrometrisarja0 - 3 "0.001 "EiRäikkä€551.75
F103-909Mikrometrisarja6 - 12 "0.0001 "EiRäikkä€2,310.50
G103-922Mikrometrisarja0 - 3 "0.0001 "EiKitka / räikkä€567.76
H103-930Mikrometrisarja0 - 4 "0.001 "EiRäikkä€650.20
I103-908-40Mikrometrisarja0 - 12 "0.0001 "EiKitka / räikkä€3,204.88
J293-961-30Mikrometrisarja, IP650 - 4"/0 - 101 mm0"KylläRäikkä€1,788.50
STARRETT -

Mikrometrimittarit

TyyliMallieräaluepäätöslauselmasormustinHinta (ei alv)
AS436.1CXRLZMikrometrisarja0 - 6 "0.001 "Räikkä€3,072.01
BST436.1AXFLZMikrometrisarja0 - 3 "0.0001 "Kitka€1,223.15
CST436.1BXRLZMikrometrisarja0 - 4 "0.0001 "Räikkä€1,855.93
DS436MEXRLZMikrometrisarja0 - 300mm0.001 "Räikkä€8,817.45
ES436DXRLZUlkomikrometrisarja, 6 kpl6 - 12 "0.001 "Räikkä€5,090.54
FS436EXRLZUlkomikrometrisarja, 12 kpl0 - 12 "0.001 "Räikkä€7,759.55
GS436FXRLZUlkomikrometrisarja, 12 kpl12 - 24 "0.001 "Räikkä€21,185.86
WESTWARD -

Ulkopuolinen mikrometrisarja

TyyliMallieräaluesormustinHinta (ei alv)
A2YNC1Mikrometrisarja, 4 kpl0 - 4 "Räikkä€539.81
B2YNC2Mikrometrisarja, 6 kpl0 - 6 "Kitka / räikkä€960.76
WESTWARD -

Mikrometri asetettu ulkopuolelle

MallieräHinta (ei alv)
4KU86AD8KWD€314.54
STARRETT -

Mikrometrisarja 0-3 tuumaa 0.0001 Res 3 kpl

MallieräHinta (ei alv)
ST436.1AXRLZAE6NBM€1,262.03
MITUTOYO -

Mittaustyökalusarja 4kpl

MallieräHinta (ei alv)
64PKA070AAD8MYR€713.42
MITUTOYO -

6 kappaletta mikrometrisarjan ulkopuolella

MallieräHinta (ei alv)
103-915-10AH9JQY€2,171.18

Mikrometrimittarit

Mikrometrit on suunniteltu mittaamaan pienten esineiden ja tilojen sisä- ja ulkomitat tai paksuudet. Niitä on saatavana sarjoina erikokoisiin mittoihin. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman mikrometrisarjoja mm Länteen, Mitutoyo ja Starrett. Ulkopuolelta mikrometrisarjat alkaen Mitutoyo niissä on leikattu runko, joka tarjoaa mittauksia vaikeapääsyisissä paikoissa, ja räikkäpysäytys varmistaa jatkuvan mittausvoiman. Starrett S436 mikrometrisarjat sisältävät 12 mikrometriä, 11 standardia ja säätöavaimen. Niissä on tasapainoinen runko- ja sormustusrakenne, joka helpottaa käsittelyä, ja yksiosainen kitkasormustin mahdollistaa yhden käden käytön ja tasaisen kosketuspaineen. Kaikki sarjat toimitetaan suojakotelossa, joka pitää mikrometrit ja standardit yhdessä ja helposti saatavilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?