MAIN FILTER INC. MF0369431 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 13.11 tuuman korkeus | CF8QXL 03RL66060G16SO

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8QXL Malli: MF0369431Ristiviite: 03RL66060G16SO '
€311.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.701 "
Pohja OD5.591 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus13.11 "
mikronia60
Ylin OD5.591 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto INTERNORMEN 03RL66060G16SO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0034317 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 13.11 tuuman korkeus | CF6TZV MF00343173.701 "5.591 "13.11 "5.591 "€311.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034555 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 1.96 tuuman korkeus | CF6UBA MF00345551.024 "1.732 "1.96 "1.732 "€42.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0120623 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 13.11 tuuman korkeus | CF7FRT 660G60 MF01206233.701 "5.591 "13.115.591 "€311.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0182819 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 60 mikronia, tiiviste, korkeus 13.11 tuumaa | CF7LZH 300539 MF01828193.701 "5.591 "13.11 "5.591 "€311.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0355998 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 1.96 tuuman korkeus | CF8LZN 118G60A0000 MF03559981.024 "1.732 "1.96 "1.732 "€42.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0356000 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 1.96 tuuman korkeus | CF8LZP 118G60P MF03560001.024 "1.732 "1.96 "1.732 "€42.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0356565 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 1.96 tuuman korkeus | CF8MCR RA18G60 MF03565651.024 "1.732 "1.96 "1.732 "€42.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€311.43 / yksikkö