Pistorasiat ja kärjet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Syvä kanta, 1/4 tuuman asema, 6 pistettä, 9/32 tuumaa
Tuotenumero: AX3FFW
Malli: 2509
€13.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Lampun kanta, posliini
Tuotenumero: CJ3ATM
Malli: 1025800
€75.02 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Non-Sparking Socket, 1 Inch Drive Size, 2 3/16 Inch Socket Size, 6-Point, Deep, Natural
Tuotenumero: CN8JQF
Malli: DW-1D2-3/16
€1,063.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Räikkäkorjaussarja mallille AA8YDN
Tuotenumero: AD2LDT
Malli: J6022RK
€116.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Hylsy 1/2 tuuman asema 1-3 / 8 tuumainen 12-pistevakio
Tuotenumero: AA2DBU
Malli: 10E209
€3.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Socket Bit, 1/4 Inch Drive Size, Torx Tip, T27 Tip Size, 1 1/2 Inch Length, Torx
Tuotenumero: CV2AEY
Malli: 54 TN12
€7.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Hylsysarja 3/8 tuuman asema Chrome 20 kpl
Tuotenumero: AB4YKP
Malli: 89040
€331.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kanta, 1/2 tuuman aseman koko, 7/16 tuuman kanta, 6-piste kromi
Tuotenumero: CU9XAJ
Malli: 53VU06
€5.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kanta, 3/4 tuuman aseman koko, 1 11/16 tuuman kanta, 12-pisteinen satiini
Tuotenumero: CT8GKK
Malli: J5554
€64.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kanta, 3/4 tuuman aseman koko, 2 1/8 tuuman kanta, 12-pisteinen satiini
Tuotenumero: CT8GLE
Malli: J5568
€104.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kanta, 3/8 tuuman aseman koko, 17 mm:n kanta, 12-pisteinen, syvä, kromi
Tuotenumero: CU9WZA
Malli: 53 vuotta 95
€6.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Heiluva kiinteä jatkotanko, 3/8 tuuman neliöasema, 3 tuuman pituus
Tuotenumero: CJ4DBA
Malli: IB38-3WF
€78.46 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...519520

Pistorasiat ja kärjet

Holkit ja terät ovat työkaluja, joita käytetään yhdessä räikkä- tai jakoavainten kanssa erilaisiin kiinnitys- ja irrotussovelluksiin. Pistorasiat ovat onttoja, sylinterimäisiä työkaluja, joissa on kuusikulmainen aukko, jonka avulla ne voidaan asentaa pulttien tai muttereiden päälle. Terät sen sijaan ovat pieniä vaihdettavia työkaluja, jotka kiinnittyvät ohjaimen tai ruuvitaltan kahvan päähän. Pistorasiat ja terät mahdollistavat kiinnittimien turvallisen ja tehokkaan kiristyksen tai löysennyksen, mikä tekee niistä välttämättömiä työkaluja autokorjauksessa, rakentamisessa ja yleisissä kunnossapitotehtävissä. Ne tarjoavat monipuolisuutta, jolloin käyttäjä voi helposti vaihtaa erikokoisten tai -tyyppisten kiinnikkeiden välillä ilman useita työkaluja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?