PROTO Sisäinen putkiavain


Proto-sisäputkiavaimet ovat LVI-työkaluja, jotka on suunniteltu metalliputkien ja liitosten sorvaukseen. Niissä on säädettävä leuka, joka voidaan kiristää putken ympärille, jotta se tarttuu turvallisesti, ja ne sopivat ihanteellisesti katkenneiden kierreputkien päiden, tulppien ja liitosten poistamiseen. Niiden epäkesko nokkatoiminta liikuttaa avainta putken seiniä vasten. Ne on valmistettu karkaistusta teräksestä ja niissä on korroosionkestävä pinnoite....Lue lisää

Suodattaa
Rakentaminen: Karkaistu teräs , Kokonaispituus: 3.75 "
TyyliMalliKokoKuusiokokoeräHinta (ei alv)
A
J140-1
1"1"Sisäinen putkiavain€31.93
B
J140-12
1 / 2 "1 / 2 "Sisäinen putkiavain€17.40
C
J140-34
3 / 4 "3 / 4 "Sisäinen putkiavain€22.86
D
J140SET
3/8, 1/2, 3/4, 1"3/8, 1/2, 3/4, 1"Sisäinen putkipihdit, 4 kpl€102.39

Sisäinen putkiavain

Proton sisäisiä jakoavaimia käytetään rikkoutuneiden kierteitettyjen putken päiden, putkitulppien ja liittimien poistamiseen vahingoittamatta putken pintaa tai kierreä. Ne on valmistettu karkaistusta teräksestä ja niissä on korroosionkestävä pinnoite. Nämä Proton momenttiavaimet käyttävät epäkeskeistä nokan toimintaa jakoavaimen liikuttamiseksi putken seinämiä vasten.

Toimintamekanismi

  • Säädä jakoavaimen leuat sopimaan liittimen ympärille.
  • Aseta jakoavain siten, että leuat ovat sisällä ja kahva on liittimen ulkopuolella.
  • Käännä kahvaa kiristääksesi leuat liittimen ympärillä.
  • Kun leuat ovat tarttuneet liittimeen, käännä liitintä kahvalla haluamaasi suuntaan (myötäpäivään kiristääksesi sitä tai vastapäivään löysääksesi sitä).

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistan ja huollan sisäisen putkiavaimen?

Puhdista leuat ja kahva jäykällä harjalla ja miedolla pesuaineella ja kuivaa sitten avain perusteellisesti. Levitä kevyttä öljyä tai voiteluainetta kääntöpisteisiin ja kierteisiin, jotta ne liikkuvat sujuvasti.

Kuinka säätää sisäisen putkiavaimen leuat?

Käännä leukojen yläosassa olevaa säätönuppia tai siipimutteria. Tämä avaa tai sulkee leuat, jolloin voit säätää kokoa sovittimen ympärille sopivaksi.

Kuinka säilyttää sisäinen putkiavain?

Säilytä sisäputkiavain kuivassa paikassa, kuten työkalulaatikossa tai työkalukaapissa, jotta se suojaa sitä ruosteelta ja korroosiolta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?