Hydrauliset putkileikkurit

Suodattaa

WHEELER-REX -

Hydraulinen putkileikkuri

TyyliMalliPituusPainealueHinta (ei alv)
A2990-1237.5 "8700 - 9000 psi€4,870.11
A2990-837.5 "8700 - 9000 psi€4,507.68
A2990-1037.5 "8700 - 9000 psi€4,666.24
A2990-1537.5 "8700 - 9000 psi€5,073.97
A2990-637.5 "8700 - 9000 psi€3,619.38
B3890-2438 "5700 - 6000 psi€8,471.72
B3890-1238 "5700 - 6000 psi€5,620.51
C5590-1838 "9000 - 9700 psi€8,028.60
B3890-1538 "5700 - 6000 psi€7,373.11
C5590-2438 "900 - 9700 psi€11,393.79
C5590-3638 "900 - 9700 psi€14,417.77
B3890-1838 "5700 - 6000 psi€7,826.15
C5590-2038 "900 - 9700 psi€10,397.10
ENERPAC -

STC-sarjan itsenäiset hydrauliset leikkurisarjat

TyyliMalliTeräsvaijeri Hempcore tai IWRC LeikkauskapasiteettiKokoPituusLankalangan ACSR-leikkauskapasiteettiLankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteettiLankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteettiWire Strand Guy Teräslangan säikeiden leikkauskapasiteettiVirtalähdeHinta (ei alv)
ASTC750H0.63 "4 sävyinen.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Käsipumppu€5,268.99
BSTC750A0.63 "4 sävyinen.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Ilmapumppu€5,882.01
CSTC750FP0.63 "4 sävyinen.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Jalkapumppu€5,650.38
CSTC1250FP1.25 "20 sävyinen.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Jalkapumppu€10,284.58
ASTC1250H1.25 "20 sävyinen.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Käsipumppu€9,735.84
ENERPAC -

WMC-sarjan itsenäiset hydraulileikkurit

TyyliMalliLankalangan ACSR-leikkauskapasiteettiKokoPituusLankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteettiLankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteettiWire Strand Guy Teräslangan säikeiden leikkauskapasiteettiPyöreän tangon alumiinilangan tai tangon leikkauskapasiteettiPyöreän tangon kuparilanka tai tangon leikkauskapasiteettiHinta (ei alv)
AWMC3380-3 sävyinen.26 "1.69 "1.83 "---€7,240.59
AWMC1000-20 sävyinen.26.75 "---0.75 "0.75 "€9,104.68
BWMC5800.63 "4 sävyinen.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "€3,892.02
BWMC7500.75 "4 sävyinen.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "€4,525.15
AWMC15801.63 "6 sävyinen.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "€7,054.25
AWMC20002"13 sävyinen.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "€9,046.31

Hydrauliset putkileikkurit

Hydrauliset putkileikkurit on suunniteltu leikkaamaan teräs-, valurauta-, pallografiittivalurauta-, savi- ja muoviputkia. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman hydraulisia putkileikkureita sellaisilta merkeiltä Enerpac ja Wheeler-Rex. Näihin hydraulisiin putkileikkureihin kuuluu pumppu, letku ja kantolaukku. Joissakin malleissa on ketju, joka on kääritty putken ympärille leikkaamaan se muutamassa sekunnissa. Näitä hydraulisia putkileikkureita on saatavana pituuksina 5 - 38 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?