PRESTOLITE MOTORS DC-haavakenttämoottorit


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Laakerit: pallo , Kotelo: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Kehys: standardista poikkeava , Täyskuorma vahvistimet: 200 , Eristysluokka: F , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin tyyppi: Haavakenttä , Asennus: erityinen , Tyyppikilven RPM: 2800 , Akselin halkaisija: 9 / 16 "
TyyliMalliHPKokonaispituusKiertoAkselin pituusHinta (ei alv)
A
MUE-6302
1-3/56.75 "CCWSE3 / 8 "€341.97
B
MUV-6301
1-3/56.75 "CW / CCW7 / 16 "€384.27
C
MUE-6311
1-3/56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "€362.00
D
MUE-6303
1-3/56 5 / 16 "CWSE-€351.20
E
MUE-6301
1-3/56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "€325.91
F
MMY-6304
27.437 "CCWSE3 / 8 "€445.90
G
MMY-6302
27.5 "CCWSE1 / 2 "€411.71
H
MMY-6304A
27.437 "CCWSE3 / 8 "€442.76

DC-haavakenttämoottorit

Prestoliten haavakentän tasavirtamoottoreita käytetään kahvimyllyissä, sekoittimissa, pumpuissa, saksihississä, lattianhoitotyhjiöissä ja muissa sovelluksissa, joissa vaaditaan suurta vääntömomenttia / pyörimisnopeutta. Nämä moottorit voivat toimia pidempään ilman ylikuumenemista korkean lämpökapasiteetinsa vuoksi. Prestolite-moottoreissa on IP54-kotelo (täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen) kotelo ja ne voivat toimia 12 VDC: n ja 2800 r / min nopeuksilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?