VERSA-MATIC Kalvopumput


Versa-Matic-kalvopumput soveltuvat nesteiden, joiden viskositeetti on alhainen, keskikokoinen tai korkea, sekä myös nesteiden, joiden kiintoainepitoisuus on suuri.

Suodattaa
GPM @ 20 PSI: 1.26 , GPM @ 40 PSI: 1.10 , Max. Käyttö PSI: 35 , Max. Paine: 60 , Toiminnan tyyppi: Lentotoiminta , Takuu: 1 v.
TyyliMallieräTulo- / lähtöaukon kokoViraston vaatimustenmukaisuusPallomateriaaliPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetMax. VirtausMax. KäyttöpaineHinta (ei alv)
A
E4SJ5F5S0-3A
Kalvopumppu1 1 / 2 "3A.png, CE.pngPTFE13 3 / 8 "3 / 8 "61 gpm125 psi€26,675.25
B
166-200-46
Kalvopumppu---5.80---€247.54
C
8000-813-238
Kalvopumppu-UL: n tunnustama komponentti Kanadalle ja Yhdysvalloille-8.40-1.6 gpm-€295.22
D
WR10PP6XPP9.
Kalvopumppu3 / 8 "CE.pngSantopreneR4 3 / 32 "1 / 10 "5 gpm100 psi€422.23
Tarjouspyyntö
E
D3231B5011A
Kalvopumppu---7 15 / 16 "---€213.85
D
WR10PP5BPP9.
Kalvopumppu3 / 8 "CE.pngPTFE4 3 / 32 "1 / 10 "5 gpm100 psi€457.73
F
LF222201D
Kalvopumppu---6 13 / 16 "---€112.74
G
E4SJ5F5S0-FP
Kalvopumppu1 1 / 2 "CE.pngPTFE16 3 / 4 "3 / 16 "56 gpm125 psi€11,250.17
H
E5AP5T559C
Tuplakalvopumppu1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,141.03
I
E1SA6X669C-ATEX
Tuplakalvopumppu1"-Santopreeni (R)9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€4,756.88
I
E1SA2R229C-ATEX
Tuplakalvopumppu1"-Buna N.9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€4,867.21
J
E5PP6X669C
Tuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-100 psi€1,334.06
K
E1PA2R229C
Tuplakalvopumppu1"-Buna N.8.125 "1 / 8 "-100 psi€1,976.13
K
E1PA5T5T9C
Tuplakalvopumppu1"-PTFE8.125 "1 / 8 "-100 psi€3,127.37
L
E4PA2R229
Tuplakalvopumppu1.5 "-Santopreeni (R)12.156 "3 / 16 "-100 psi€6,236.06
L
E4PA6X669
Tuplakalvopumppu1.5 "-Santopreeni (R)12.156 "3 / 16 "-100 psi€6,114.11
J
E5PP5T5T9C
Tuplakalvopumppu1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-100 psi€1,646.64
M
E5SP6X669C
Tuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,780.13
J
E5PP2R229C
Tuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-100 psi€1,240.61
M
E5SP5T559C
Tuplakalvopumppu1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,312.46
N
E1AA5T559C-ATEX
Tuplakalvopumppu1"-PTFE9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€2,670.48
M
E5SP2R229C
Tuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,213.07
H
E5AP6X669C
Tuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,996.84
H
E5AP2R229C
Tuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,762.46
O
E2PA2D229C
Tuplakalvopumppu2"-Buna N.12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi€8,877.28
I
E1SA5T559C-ATEX
Tuplakalvopumppu1"-PTFE9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€4,623.11
N
E1AA6X669C-ATEX
Tuplakalvopumppu1"-Santopreeni (R)9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€2,176.58
N
E1AA2R229C-ATEX
Tuplakalvopumppu1"-Buna N.9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€2,326.59
O
E2PA6D669C
Tuplakalvopumppu2"-Santopreeni (R)12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi€7,836.01
L
E4PA5F5T9
Tuplakalvopumppu1.5 "-PTFE12.156 "3 / 16 "-100 psi€5,967.87
O
E2PA5B5T9C
Tuplakalvopumppu2"-PTFE12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi€10,619.56

Ominaisuudet

  • Niissä on pallomaiset Santoprene (R) / PTFE / Buna-N pallomateriaaleista valmistetut venttiilit, jotka tarjoavat erinomaisen imuvoiman erittäin viskoosisten ja kiinteästi kuormitettujen nesteiden poistamiseksi.
  • Niissä on kaksi joustavaa kalvoa (Santoprene (R) / PTFE / Buna-N), jotka liikkuvat edestakaisin ja muodostavat väliaikaisen kammion, joka mahdollistaa nesteen imemisen ja poistamisen pumpun läpi.
  • Näissä ilmakäyttöisissä pumpuissa on Elima-Matic-ilmaventtiilijärjestelmä, joka estää jumiutumisen ja öljyttömän toiminnan.
  • Ne ovat itseimeviä, eivät ylikuumene jatkuvan käytön aikana ja tarjoavat vaihtelevan virtausnopeuden, joka vastaa vaadittua toimintaa.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • EAC

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on kuollutpää?

Deadhead on tila, joka ilmenee, kun kalvopumppu toimii ilman virtausta suljetun tai tukkeutuneen poistoventtiilin vuoksi. Sisäisten osien vaurioitumisen estämiseksi pumppu kierrättää samaa vettä, jolloin lämpötila nousee ja sammuu.

Mitä ovat kalvon kulutustyynyt?

Nämä joustavat pehmusteet asennetaan kalvon ja ulomman kalvolevyn väliin, mikä muodostaa toissijaisen kulumispinnan, joka laajentaa kalvon käyttöikää. Ne tarjoavat myös korroosionkestävyyden hankaavia nesteitä siirrettäessä.

Miten pulsaatiota voidaan vähentää?

Ilmakäyttöisissä kalvopumpuissa poistovirtauksessa on yleensä pulsaatiota, mikä voi aiheuttaa liiallista liikettä. Tätä voidaan vähentää käyttämällä sykkeenvaimentimia, joiden takana on kalvo, jonka takana on puristuvaa kaasua/ilmaa oleva tyyny, joka taipuu absorboimaan pulssin sallien laminaarisen virtauksen vaimentimen myötävirtaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?