Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERSA-MATIC E5PP6X669C -kalvopumppu 11 Gpm 100 Psi | AF6XBR 20LR23

VERSA-MATIC E5PP6X669C Kalvopumppu 11 Gpm 100 Psi

Varastossa
Tuote: AF6XBR Malli: E5PP6X669CRistiviite: 20LR23
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
€1,334.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko3/8 "FNPT
PallomateriaaliSantopreeni (R)
Rungon materiaaliPoly
Tarkista istuimen materiaaliSantopreeni (R)
yhteys StyleNPT
KalvomateriaaliSantopreeni (R)
Korkeus11 45 / 64 "
Tulo- / lähtöaukon koko1 / 2 "
Pituus6.25 "
JakokytkentäMoniportti
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Flow GPM11
Max. Käyttöpaine100 psi
Maks. Lämpötila275-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva12 ft.
Itseimevä märkä30 ft.
Venttiilin tyyppipallo
Leveys9 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8413500050

Ominaisuudet:

  • It features a patented air valve system that ensures consistent on / off reliability while maintaining superior efficiency.
  • This wetted pump casing is made of polypropylene for structural rigidity and shockproof operation.
  • Its leak-free bolted construction reduces downtime and ensures continuous operation, providing a greater positive seal for safe and reliable transfer of chemicals
  • This pump has a santoprene diaphragm and ball material. The check seat material is also Santoprene(R), ensuring compatibility with a wide range of fluids.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. What is the maximum solid permissible for this Versa-Matic E5PP6X669C diaphragm pump?

A. The pump can handle solids with a maximum diameter of 1/16 inches and can self-prime dry up to 12 feet and wet up to 30 feet.

Q. How to mount this Versa-Matic E5PP6X669C diaphragm pump?

A. This pump has multiple ports and foot mounts with various positions to provide installation flexibility, enabling seamless integration into pre-existing setups.

Q. How to troubleshoot this diaphragm pump?

A.

  • Check the inlet air line size and pressure.
  • Inspect for muffler icing and restrictions.
  • Inspect sealing surfaces for leaking.
  • Ensure proper tubing and piping size.
  • Slow the pump down to prime.
  • Clear any fluid line restrictions.

Q. What specification should I consider when choosing a diaphragm pump?

A.

  • Required vacuum
  • Vaadittu paine
  • Sample point conditions
  • Vaadittu virtausnopeus
  • Temperature and type of gas being pumped
  • Ambient temperature where the pump will operate
  • Distance and diameter of tubing

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTulo- / lähtöaukon kokoViraston vaatimustenmukaisuusPallomateriaaliPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetMax. VirtausMax. KäyttöpaineHinta
FLOJET D3231B5011A Kalvopumppu moottorikäyttöinen 24vdc 3/8 tuuman | AA2GQX 10H913 D3231B5011AKalvopumppu---7 15 / 16 "---€213.85
FLOJET LF222201D -kalvopumppupumppu moottorikäyttöinen 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DKalvopumppu---6 13 / 16 "---€112.74
VERSA-MATIC E5AP2R229C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,762.46
VERSA-MATIC E5AP6X669C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,996.84
VERSA-MATIC E5AP5T559C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CTuplakalvopumppu1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,141.03
VERSA-MATIC E5SP2R229C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,213.07
VERSA-MATIC E5SP6X669C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,780.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERSA-MATIC E5PP6X669C Kalvopumppu 11 Gpm 100 Psi
€1,334.06 / yksikkö