VERSA-MATIC E1AA6X669C-ATEX -kalvopumppu 49 Gpm 125 Psi | AF6XBV 20LR26

VERSA-MATIC E1AA6X669C-ATEX Kalvopumppu 49 Gpm 125 Psi

Varastossa
Tuote: AF6XBV Malli: E1AA6X669C-ATEXRistiviite: 20LR26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,176.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko3/8 "FNPT
PallomateriaaliSantopreeni (R)
Rungon materiaaliAlumiini
Tarkista istuimen materiaaliSantopreeni (R)
yhteys StyleNPT
KalvomateriaaliSantopreeni (R)
Korkeus14 35 / 64 "
Tulo- / lähtöaukon koko1"
Pituus9 21 / 64 "
JakokytkentäYksi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Flow GPM49
Max. Käyttöpaine125 psi
Maks. Lämpötila275-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva16 ft.
Itseimevä märkä31 ft.
Venttiilin tyyppipallo
Leveys10 23 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.43
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8413500050

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTulo- / lähtöaukon kokoViraston vaatimustenmukaisuusPallomateriaaliPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetMax. VirtausMax. KäyttöpaineHinta
FLOJET D3231B5011A Kalvopumppu moottorikäyttöinen 24vdc 3/8 tuuman | AA2GQX 10H913 D3231B5011AKalvopumppu---7 15 / 16 "---€213.85
FLOJET LF222201D -kalvopumppupumppu moottorikäyttöinen 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DKalvopumppu---6 13 / 16 "---€112.74
VERSA-MATIC E5AP2R229C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,762.46
VERSA-MATIC E5AP6X669C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,996.84
VERSA-MATIC E5AP5T559C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CTuplakalvopumppu1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,141.03
VERSA-MATIC E5SP2R229C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,213.07
VERSA-MATIC E5SP6X669C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,780.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERSA-MATIC E1AA6X669C-ATEX Kalvopumppu 49 Gpm 125 Psi
€2,176.58 / yksikkö