Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOJET D3231B5011A Kalvopumppu moottorikäyttöinen 24vdc 3/8 tuuman | AA2GQX 10H913

FLOJET D3231B5011A Kalvopumppu moottorikäyttöinen 24vdc 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2GQX Malli: D3231B5011ARistiviite: 10H913
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
€210.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvopumppu
Rungon materiaalipolypropeeni
Tarkista Valvehyvä
Kalvomateriaalihyvä
GPM max.2.0
Korkeus3.625 "
Sisääntulo / ulostulo3/8 tuumaa
Pituus7 15 / 16 "
Maks. Lämpötila140 F
TyyppiMoottorikäyttöinen
Jännite24 VDC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paine pois (60)
    • Paine päällä (40)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTulo- / lähtöaukon kokoViraston vaatimustenmukaisuusPallomateriaaliPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetMax. VirtausMax. KäyttöpaineHinta
FLOJET LF222201D -kalvopumppupumppu moottorikäyttöinen 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DKalvopumppu---6 13 / 16 "---€111.00
VERSA-MATIC E5AP2R229C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,919.16
VERSA-MATIC E5AP6X669C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,995.34
VERSA-MATIC E5AP5T559C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CTuplakalvopumppu1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,098.64
VERSA-MATIC E5SP2R229C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,723.69
VERSA-MATIC E5SP6X669C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,597.89
VERSA-MATIC E5SP5T559C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBP 20LR21 E5SP5T559CTuplakalvopumppu1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,939.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOJET D3231B5011A Kalvopumppu moottorikäyttöinen 24vdc 3/8 tuumaa
€210.53 / yksikkö