Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURFLO 8000-813-238 Nailonkalvopumppu, maks. 1.6 GPM, 115 VAC | CD3VLJ 4UN55

SHURFLO 8000-813-238 Nylonkalvopumppu, maks. 1.6 GPM, 115 VAC

Varastossa
Tuote: CD3VLJ Malli: 8000-813-238Ristiviite: 4UN55
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
€295.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvopumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusUL: n tunnustama komponentti Kanadalle ja Yhdysvalloille
Tarkista ValveViton (R)
KalvomateriaaliSantopreeni (R)
GPM @ 20 PSI1.26
GPM @ 40 PSI1.10
Korkeus4.10
KoteloNylon
Sisääntulo / ulostulo3/8 "FNPT
Pituus8.40
Max. Virtaus1.6 gpm
Maks. Lämpötila130-astetta F
Pohjustus jalkoina8
ItseimeväKyllä
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTulo- / lähtöaukon kokoViraston vaatimustenmukaisuusPallomateriaaliPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetMax. VirtausMax. KäyttöpaineHinta
FLOJET D3231B5011A Kalvopumppu moottorikäyttöinen 24vdc 3/8 tuuman | AA2GQX 10H913 D3231B5011AKalvopumppu---7 15 / 16 "---€210.53
FLOJET LF222201D -kalvopumppupumppu moottorikäyttöinen 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DKalvopumppu---6 13 / 16 "---€111.00
VERSA-MATIC E5AP2R229C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,919.16
VERSA-MATIC E5AP6X669C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,995.34
VERSA-MATIC E5AP5T559C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CTuplakalvopumppu1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,098.64
VERSA-MATIC E5SP2R229C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,723.69
VERSA-MATIC E5SP6X669C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,597.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURFLO 8000-813-238 Nylonkalvopumppu, maks. 1.6 GPM, 115 VAC
€295.22 / yksikkö