Sähköiset ruiskutuspumput

Suodattaa

Sähkökäyttöisiä ruiskupumppuja käytetään saippuan annosteluun, nestemäisten lannoitteiden ruiskuttamiseen ja kemikaalien siirtoon. Ne soveltuvat myös hiilidioksidin, typen tai hiilidioksidin annosteluun/siirtoon...Lue lisää

BANJO FITTINGS -

Sähköpumppu

TyyliMalliHinta (ei alv)
A234PE51SS€8,912.21
B234PE5SS€7,907.15
FLOJET -

Sähköiset ruiskutuspumput

TyyliMalliMoottorityyppiRungon materiaaliKalvomateriaaliJänniteLeveysSulakevahvistimetKorkeusPituusHinta (ei alv)
A02130571GTEFCNylonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€393.37
B04300-528ATEFCpolypropeeniSantopreeni (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "€336.59
A02100953GTENVpolypropeeniSantopreeni115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€279.93
CLF112301GTENVpolypropeeniSantopreeni (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "€179.92
DD21X005ATENVpolypropeeniSantopreeni (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€236.01
E03501-503ATENVpolypropeeniSantopreeni (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "€206.29
SHURFLO -

Sähköiset ruiskutuspumput

TyyliMalliMax. PaineViraston vaatimustenmukaisuusRungon materiaaliMaks. LämpötilaKalvomateriaaliGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIKorkeusHinta (ei alv)
A2088-394-15445UL-luettelo ja CSApolypropeeni170Santopreeni2.411.844.40€353.67
B8000-811-288100UL: n tunnustama komponentti Kanadalle ja YhdysvalloilleNylon160Santopreeni (R)0.900.834.24€310.59
VERSA-MATIC -

Kalvopumput

TyyliMallieräTulo- / lähtöaukon kokoViraston vaatimustenmukaisuusPallomateriaaliPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetMax. VirtausMax. KäyttöpaineHinta (ei alv)
A8000-813-238Kalvopumppu-UL: n tunnustama komponentti Kanadalle ja Yhdysvalloille-8.40-1.6 gpm-€295.22
BLF222201DKalvopumppu---6 13 / 16 "---€111.00
C166-200-46Kalvopumppu---5.80---€247.54
DWR10PP5BPP9.Kalvopumppu3 / 8 "CE.pngPTFE4 3 / 32 "1 / 10 "5 gpm100 psi€595.05
Tarjouspyyntö
EE4SJ5F5S0-3AKalvopumppu1 1 / 2 "3A.png, CE.pngPTFE13 3 / 8 "3 / 8 "61 gpm125 psi€27,854.36
Tarjouspyyntö
DWR10PP6XPP9.Kalvopumppu3 / 8 "CE.pngSantopreneR4 3 / 32 "1 / 10 "5 gpm100 psi€422.23
Tarjouspyyntö
FE4SJ5F5S0-FPKalvopumppu1 1 / 2 "CE.pngPTFE16 3 / 4 "3 / 16 "56 gpm125 psi€11,747.45
Tarjouspyyntö
GD3231B5011AKalvopumppu---7 15 / 16 "---€210.53
HE2PA5B5T9CTuplakalvopumppu2"-PTFE12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi€10,107.59
IE5SP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,723.69
HE2PA2D229CTuplakalvopumppu2"-Buna N.12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi€8,729.57
JE5AP5T559CTuplakalvopumppu1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,098.64
KE1AA5T559C-ATEXTuplakalvopumppu1"-PTFE9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€2,911.49
LE1SA6X669C-ATEXTuplakalvopumppu1"-Santopreeni (R)9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€4,334.28
ME4PA6X669Tuplakalvopumppu1.5 "-Santopreeni (R)12.156 "3 / 16 "-100 psi€6,474.35
NE1PA5T5T9CTuplakalvopumppu1"-PTFE8.125 "1 / 8 "-100 psi€3,127.37
LE1SA2R229C-ATEXTuplakalvopumppu1"-Buna N.9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€4,418.73
KE1AA2R229C-ATEXTuplakalvopumppu1"-Buna N.9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€2,500.37
KE1AA6X669C-ATEXTuplakalvopumppu1"-Santopreeni (R)9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€2,255.24
IE5SP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,597.89
OE5PP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-100 psi€1,530.41
OE5PP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-100 psi€1,430.94
NE1PA2R229CTuplakalvopumppu1"-Buna N.8.125 "1 / 8 "-100 psi€2,381.39
JE5AP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,995.34
HE2PA6D669CTuplakalvopumppu2"-Santopreeni (R)12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi€8,812.48
SHURFLO -

Kalvopumppu, sähköinen, 2088-313-145, painekytkin, polypropeeni, santopreeni

MallieräHinta (ei alv)
2088-313-145CU2QVJ€436.70
SHURFLO -

Kalvopumppu, sähköinen, 2088-343-135, painekytkin, polypropeeni, santopreeni

MallieräHinta (ei alv)
2088-343-135CU2QVK€304.46
SHURFLO -

Kalvopumppu, sähköinen, 8000-533-236, painekytkin, polypropeeni, santopreeni

MallieräHinta (ei alv)
8000-533-236CU2QVL€273.67
FLOJET -

Automaattinen Demand Water System -pumppu, LFP122202K, Tarvepainekytkin, Polypropeeni

MallieräHinta (ei alv)
LFP122202KCP6BXJ€184.58
SHURFLO -

Pumppuventtiilisarja, Viton/Polypro-venttiilisarja, 94-232-05, 4Un18, Shurflo, 2088, polypropeeni

MallieräHinta (ei alv)
94-232-05CU2QVN€49.26
SHURFLO -

Pumppuventtiilisarja, Viton/Polypro-venttiilisarja, 94-390-05, 4Un54, Shurflo, 8000

MallieräHinta (ei alv)
94-390-05CU2QVP€106.09
LITTLE GIANT PUMPS -

Matonpuhdistuspumppu 115 volttia

MallieräHinta (ei alv)
532002AA3UZG€298.02
SHURFLO -

Pumpun venttiilisarja, Viton/Nylon Venttiilisarja, 94-390-15, 4Un55, Shurflo, 8000, Viton

MallieräHinta (ei alv)
94-390-15CU2QVM€124.37
SHURFLO -

Kalvopumpun korjaussarja, kalvopumpun korjaussarja, 94-238-03, 4Un18, Shurflo, 2088

MallieräHinta (ei alv)
94-238-03CU2QVD€86.63
SHURFLO -

Kalvopumpun korjaussarja, kalvopumpun korjaussarja, 94-395-06, 4Un54, Shurflo, 8000

MallieräHinta (ei alv)
94-395-06CU2QVE€47.42
AME INTERNATIONAL -

2-nopeuksinen pumppu, sähköinen, kannettava

MallieräHinta (ei alv)
15715CE8WVP€6,746.73
Katso yksityiskohdat

Sähköiset ruiskutuspumput

Raptor Supplies tarjoaa lukuisia kalvoja, matonpuhdistusaineita ja sähköisiä ruiskupumppuja tuotemerkeiltä Flojet, Pikku Giant ja Shurflo. Näissä pumpuissa on harja / TENV / TEFC-moottori, joka tuottaa suuren nopeusalueen, äänettömän toiminnan ja estää ylikuumenemisen. Ne kykenevät kestämään lämpötiloja ja paineita 170 ° F: seen ja 70 psi: iin saakka. 2-kammioiset kaksoiskalvopumput ovat ihanteellisia saippuan annosteluun, kemikaalien siirtämiseen ja nestemäisten lannoitteiden ruiskuttamiseen, ja ne helpottavat käyttöä typen, hiilidioksidin tai puhtaan ja suodatetun paineilman kanssa. Valitse laaja valikoima näistä sähköisistä ruiskupumpuista, joiden sulakekoko on välillä 2.5-15 A Raptor Supplies.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon kalvopumppua valittaessa?

  • Pumpun koko
  • Pumpattavan nesteen tyyppi.
  • Vaadittu virtausnopeus.
  • Haluttu käyttöpaine.
  • Neste- ja pumppumateriaalien kemiallinen ja lämpötila yhteensopivuus.

Kuinka huoltaa sähköistä ruiskupumppua?

  • Puhdista pumppu jokaisen käytön jälkeen.
  • Tarkista sähköliitännät ja vaihda osat tarvittaessa.
  • Säilytä pumppu kunnolla, kun sitä ei käytetä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?