WARREN-RUPP WR10PP6XPP9. Kaksoiskalvopumppu, maks. 5 Gpm, Santoprene, moniporttinen jakotukkiliitäntä, 3/8 tuuman koko | CH6RZM 2ERY7

WARREN-RUPP WR10PP6XPP9. Kaksoiskalvopumppu, maks. 5 Gpm, Santoprene, moniporttinen jakotukkiliitäntä, koko 3/8 tuumaa

Tuote: CH6RZM Malli: WR10PP6XPP9.Ristiviite: 2ERY7
€422.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvopumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusCE.png
Ilmanottoaukon koko1/4 FNPT
PallomateriaaliSantopreneR
yhteys StyleNPT
Korkeus5 23 / 32 "
Kotelopolypropeeni
Tulo- / lähtöaukon koko3 / 8 "
Pituus4 3 / 32 "
JakokytkentäMoniportti
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 10 "
Max. Virtaus5 gpm
Maks. Flow GPM5 gpm
Max. Käyttöpaine100 psi
Maks. Lämpötila275 astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva8 ft.
Itseimevä märkä10 ft.
Venttiilin tyyppi10 ft.
Takuu1 v.
Leveys5 21 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTulo- / lähtöaukon kokoViraston vaatimustenmukaisuusPallomateriaaliPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetMax. VirtausMax. KäyttöpaineHinta
FLOJET D3231B5011A Kalvopumppu moottorikäyttöinen 24vdc 3/8 tuuman | AA2GQX 10H913 D3231B5011AKalvopumppu---7 15 / 16 "---€213.85
FLOJET LF222201D -kalvopumppupumppu moottorikäyttöinen 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DKalvopumppu---6 13 / 16 "---€112.74
VERSA-MATIC E5AP2R229C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,762.46
VERSA-MATIC E5AP6X669C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,996.84
VERSA-MATIC E5AP5T559C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CTuplakalvopumppu1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,141.03
VERSA-MATIC E5SP2R229C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,213.07
VERSA-MATIC E5SP6X669C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,780.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARREN-RUPP WR10PP6XPP9. Kaksoiskalvopumppu, maks. 5 Gpm, Santoprene, moniporttinen jakotukkiliitäntä, koko 3/8 tuumaa
€422.23 / yksikkö