Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERSA-MATIC E5AP5T559C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18

VERSA-MATIC E5AP5T559C Kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi

Varastossa
Tuote: AF6XBL Malli: E5AP5T559CRistiviite: 20LR18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,141.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko3/8 "FNPT
PallomateriaaliPTFE
Rungon materiaaliAlumiini
Tarkista istuimen materiaaliPTFE
yhteys StyleNPT
KalvomateriaaliPTFE
Korkeus10 3 / 64 "
Tulo- / lähtöaukon koko1 / 2 "
Pituus6.25 "
JakokytkentäYksi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Flow GPM12
Max. Käyttöpaine125 psi
Maks. Lämpötila220-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva13 ft.
Itseimevä märkä22 ft.
Venttiilin tyyppipallo
Leveys8 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.905
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8413500050

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTulo- / lähtöaukon kokoViraston vaatimustenmukaisuusPallomateriaaliPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetMax. VirtausMax. KäyttöpaineHinta
FLOJET D3231B5011A Kalvopumppu moottorikäyttöinen 24vdc 3/8 tuuman | AA2GQX 10H913 D3231B5011AKalvopumppu---7 15 / 16 "---€213.85
FLOJET LF222201D -kalvopumppupumppu moottorikäyttöinen 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DKalvopumppu---6 13 / 16 "---€112.74
VERSA-MATIC E5AP2R229C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,762.46
VERSA-MATIC E5AP6X669C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,996.84
VERSA-MATIC E5SP2R229C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,213.07
VERSA-MATIC E5SP6X669C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,780.13
VERSA-MATIC E5SP5T559C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBP 20LR21 E5SP5T559CTuplakalvopumppu1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,312.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERSA-MATIC E5AP5T559C Kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi
€2,141.03 / yksikkö