VERSA-MATIC E1AA2R229C-ATEX Kaksoiskalvopumppu, Max 49 gpm, 125 psi | AF6XBU 20LR25

VERSA-MATIC E1AA2R229C-ATEX kaksoiskalvopumppu, maks. 49 gpm, 125 psi

Varastossa
Tuote: AF6XBU Malli: E1AA2R229C-ATEXRistiviite: 20LR25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,500.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko3/8 "FNPT
PallomateriaaliBuna N.
Rungon materiaaliAlumiini
Tarkista istuimen materiaaliBuna N.
yhteys StyleNPT
KalvomateriaaliBuna N.
Korkeus14 35 / 64 "
Tulo- / lähtöaukon koko1"
Pituus9 21 / 64 "
JakokytkentäYksi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Flow GPM49
Max. Käyttöpaine125 psi
Maks. Lämpötila190-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva16 ft.
Itseimevä märkä31 ft.
Venttiilin tyyppipallo
Leveys10 23 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.565
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8413500050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen musteensiirtoon, kemialliseen syöttöön, pienten säiliöiden kierrätykseen ja ruiskupistoolien siirtoon
    • Voidaan käyttää myös räjähdysvaarallisissa tiloissa, kun se on oikein maadoitettu
    • Elima-Matic -ilmaventtiilijärjestelmä tarjoaa voitelemattoman, pysähtymättömän suorituskyvyn
    • Tarjoaa korroosionkestävän ilmakanavan
    • Itsesyöttö manuaalisten ponnistusten vähentämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTulo- / lähtöaukon kokoViraston vaatimustenmukaisuusPallomateriaaliPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetMax. VirtausMax. KäyttöpaineHinta
FLOJET D3231B5011A Kalvopumppu moottorikäyttöinen 24vdc 3/8 tuuman | AA2GQX 10H913 D3231B5011AKalvopumppu---7 15 / 16 "---€210.53
FLOJET LF222201D -kalvopumppupumppu moottorikäyttöinen 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DKalvopumppu---6 13 / 16 "---€111.00
VERSA-MATIC E5AP2R229C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,919.16
VERSA-MATIC E5AP6X669C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,995.34
VERSA-MATIC E5AP5T559C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CTuplakalvopumppu1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,098.64
VERSA-MATIC E5SP2R229C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,723.69
VERSA-MATIC E5SP6X669C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,597.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERSA-MATIC E1AA2R229C-ATEX kaksoiskalvopumppu, maks. 49 gpm, 125 psi
€2,500.37 / yksikkö