Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERSA-MATIC E5PP5T5T9C -kalvopumppu 11 Gpm 100 Psi | AF6XBT 20LR24

VERSA-MATIC E5PP5T5T9C Kalvopumppu 11 Gpm 100 Psi

Varastossa
Tuote: AF6XBT Malli: E5PP5T5T9CRistiviite: 20LR24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,983.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko3/8 "FNPT
PallomateriaaliPTFE
Rungon materiaaliPolypropeeni
Tarkista istuimen materiaaliPTFE
yhteys StyleNPT
KalvomateriaaliPTFE
Korkeus11 45 / 64 "
Tulo- / lähtöaukon koko1 / 2 "
Pituus6.25 "
JakokytkentäMoniportti
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Flow GPM11
Max. Käyttöpaine100 psi
Maks. Lämpötila220-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva12 ft.
Itseimevä märkä30 ft.
Venttiilin tyyppipallo
Leveys9 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8413500050

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTulo- / lähtöaukon kokoViraston vaatimustenmukaisuusPallomateriaaliPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetMax. VirtausMax. KäyttöpaineHinta
FLOJET D3231B5011A Kalvopumppu moottorikäyttöinen 24vdc 3/8 tuuman | AA2GQX 10H913 D3231B5011AKalvopumppu---7 15 / 16 "---€210.53
FLOJET LF222201D -kalvopumppupumppu moottorikäyttöinen 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DKalvopumppu---6 13 / 16 "---€111.00
VERSA-MATIC E5AP2R229C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,919.16
VERSA-MATIC E5AP6X669C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,995.34
VERSA-MATIC E5AP5T559C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CTuplakalvopumppu1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,098.64
VERSA-MATIC E5SP2R229C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,723.69
VERSA-MATIC E5SP6X669C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,597.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERSA-MATIC E5PP5T5T9C Kalvopumppu 11 Gpm 100 Psi
€1,983.14 / yksikkö