SPEEDAIRE Kaksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, kaksinkertainen pääty, 2 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 2" , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Tuplapää , Nenäkiinnityslanka: 1-1 / 4 "-12 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 0.376 " , Portin koko: 1/4 "NPTF , Rodin halkaisija: 5 / 8 " , Tangon kierteen pituus: 0.88 " , Tangon kierteen koko: 1/2 "-20 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
2.00DXPSR02.00
8.94 "2"€160.90
A
6DAA2
10.94 "4"€173.68
A
2.00DXPSR05.00
11.94 "5"€181.32

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?