VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-FP kaksoiskalvopumppu, maks. 56 Gpm, Ptfe, yksijakoinen liitäntä, 1 1/2 tuuman koko | CH6PAZ 22A401

VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-FP kaksoiskalvopumppu, maks. 56 Gpm, Ptfe, yhden jakotukin liitäntä, 1 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CH6PAZ Malli: E4SJ5F5S0-FPRistiviite: 22A401

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,250.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvopumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusCE.png
Ilmanottoaukon koko1/2 FNPT
PallomateriaaliPTFE
Tarkista istuimen materiaaliRuostumaton teräs
Korkeus17 5 / 16 "
KoteloRuostumaton teräs
Tulo- / lähtöaukon koko1 1 / 2 "
Pituus16 3 / 4 "
JakokytkentäYksi
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 16 "
Max. Virtaus56 gpm
Maks. Flow GPM71 gpm
Max. Käyttöpaine125 psi
Maks. Lämpötila220 astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva10 ft.
Itseimevä märkä20 ft.
Venttiilin tyyppi20 ft.
Takuu1 v.
Leveys10 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.36
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTulo- / lähtöaukon kokoViraston vaatimustenmukaisuusPallomateriaaliPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetMax. VirtausMax. KäyttöpaineHinta
FLOJET D3231B5011A Kalvopumppu moottorikäyttöinen 24vdc 3/8 tuuman | AA2GQX 10H913 D3231B5011AKalvopumppu---7 15 / 16 "---€213.85
FLOJET LF222201D -kalvopumppupumppu moottorikäyttöinen 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DKalvopumppu---6 13 / 16 "---€112.74
VERSA-MATIC E5AP2R229C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,762.46
VERSA-MATIC E5AP6X669C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,996.84
VERSA-MATIC E5AP5T559C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CTuplakalvopumppu1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,141.03
VERSA-MATIC E5SP2R229C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,213.07
VERSA-MATIC E5SP6X669C -kalvopumppu 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CTuplakalvopumppu1 / 2 "-Santopreeni (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,780.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-FP kaksoiskalvopumppu, maks. 56 Gpm, Ptfe, yhden jakotukin liitäntä, 1 1/2 tuuman koko
€11,250.17 / yksikkö