MASON Tärinäeristintyynyt

Tärinäneristyslevyt ja liukumattomalla pinnalla olevat koneen tasoitustelineet käytettäväksi työpajoissa ja laboratorioissa koneiden tasoittamiseksi ja suojaamiseksi pieniltä tärinöiltä ja iskuilta ilman pultteja

Suodattaa

MASON -

Tasoitustelineet

TyyliMalliPultin pituusHalkaisijaKorkeusPituusHinta (ei alv)
A2 LVN2--3"6"€289.39
A2 LVN3--3.25 "6.625 "€347.17
B4C9783.5 "3.5 "1.125 "-€43.59
B5C0295"6.25 "1.75 "-€129.40
B5C0285"5"1.75 "-€83.08
B5C0308"8"2"-€272.71
MASON -

Tyyny, tärinänvaimennus

TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A5C0251"18 "18 "€222.00
B4C9741"6"4"€49.25
A4C9761"3"3"€15.40
A5C0261"12 "12 "€109.00
A4C9771"4"4"€25.04
A5C0271"2"2"€7.48
C4C9751.25 "6"4"€50.01
D5XR473 / 4 "18 "18 "€173.95
E4C9723 / 8 "18 "18 "€88.96
E5C0223 / 8 "6"6"€16.72
E4C9733 / 8 "4"4"€12.25
TyyliMalliPultin pituusHalkaisijaKorkeusHinta (ei alv)
A2 LVN53"2.375 "3 / 4 "€27.59
AMLS5004"3"7 / 8 "€35.54
AMLS10004"3.375 "1"€49.31
AMLS30005"5"1.25 "€77.44
A2 LVN96"6.75 "1.375 "€151.16
MASON -

Tärinäneristystyynyt

TyyliMalliMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A20 UZ19-3 / 4 "6"Neopreeni6"€76.26
B20 UZ22-5 / 16 "18 "nitriili18 "€105.33
C20 UZ18-3 / 4 "3"Neopreeni3"€25.29
D2 LVR6-3 / 4 "4"-4"€27.47
B20 UZ23-1 / 2 "18 "nitriili18 "€230.20
E2 LVR4-3 / 4 "2"-2"€6.79
F20 UZ21-5 / 16 "6"nitriili6"€41.06
G20 UZ20-3 / 4 "18 "Neopreeni18 "€178.11
H5XR49-1"6"-6"€27.86
I2LVP6Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "10 "Neopreeni12 "€205.09
I2LVP5Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "10 "Neopreeni10 "€168.28
J2LVP1Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "4"Neopreeni4"€25.57
I2LVP3Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "6"Neopreeni6"€67.62
IMWSW8X8Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, pohjassa supervohvelityyny ja yläosassa 1/4 "kitkatyyny1.25 "8"Neopreeni8"€114.10
K2 LVR2Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, Super vohvelipehmuste pohjassa, 3/4 "reikä pultille1"10 "-10 "€145.32
K2LVP7Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, Super vohvelipehmuste pohjassa, 3/4 "reikä pultille1"4"-4"€25.66
K2LVP9Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, Super vohvelipehmuste pohjassa, 3/4 "reikä pultille1"6"-6"€68.66
KMBSW8X8Sementoitua teräslevyä sisältävä voileipä, Super vohvelipehmuste pohjassa, 3/4 "reikä pultille1"8"-8"€109.91
L2 LVR5Suositeltu kapasiteetti @ 45 Lbs./Square "220 Lbs.3 / 4 "3"-3"€17.17
D2 LVR7Suositeltu kapasiteetti @ 45 Lbs./Square "1620 Lbs.3 / 4 "6"-6"€28.55

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?