Sormukset ja valikoimat

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

GL HUYETT Snap, Kiinnitysrengas Ext, M25 SS
Tuotenumero: CP6LVD
Malli: DSH-025-SS
€3.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Raskas kiinnitysrengas, 2 tuuman ulkohalkaisija, 5 kpl
Tuotenumero: AE3CRA
Malli: SHR-200ST PA
€27.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pidätinrengas, E -tyyli, 1/4 tuuman ulkoinen halkaisija, 50 kpl
Tuotenumero: AE3GNV
Malli: E-25SS
€22.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Kiinnitysrenkaan applikaattori E-tyyppinen 10 mm
Tuotenumero: AD9VKE
Malli: -610
€90.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kiinnitysrenkaan ulkoinen akselin halkaisija 25 mm
Tuotenumero: AE3EWN
Malli: DSH-25SA
€7.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kiinnitysrengas porauksille 10mm, 100PK
Tuotenumero: AH7WEB
Malli: M36050.010.0001
€7.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Kiinnitysrengas reikien halkaisijalle 160 mm
Tuotenumero: AH7WHQ
Malli: M36050.160.0001
€6.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Akselin jatkeen kiinnitysrengas, halkaisija 98 mm, 2PK
Tuotenumero: AH7WCX
Malli: M36000.098.0001
€26.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Kiinnitysrengas, 1 tuuman sisähalkaisija, 5 kpl
Tuotenumero: AE3EVU
Malli: TI-100SS
€17.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Kiinnitysrengas, ulkoinen, 0.250 tuuman akseli
Tuotenumero: CH2KMD
Malli: 1302263809
Katso yksityiskohdat
Snap, kiinnitysrengas, ulko, 5 tuuman koko
Tuotenumero: CT9DYV
Malli: SH-500, XNUMX
€11.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Spiraalipidike, sisähalk. 5/8 tuumaa, 10 kpl
Tuotenumero: AE3NAJ
Malli: WHM-62-S02
€19.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
12...5354

Sormukset ja valikoimat

Kiinnitysrenkaita on kahta tyyppiä; ulkoiset kiinnitysrenkaat ja sisäiset kiinnitysrenkaat. Kiinnitysrenkaita käytetään akseleiden kanssa kiinnittämään osat paikoilleen. Ulkoisia ja sisäisiä kiinnitysrenkaita tarvitaan monenlaisiin teollisuustöihin, ja ne ovat erikokoisia ja -tyyppisiä. Raptor Supplies tarjoaa pidätysrenkaita eri yhdistelmissä, jotka tekevät työstäsi helppoa ja tehokasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?