Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASON MLS500-koneen tasoituskiinnike 500 lb, enimmäiskapasiteetti | AC2PJX 2LVN6

MASON MLS500 koneen tasoituskiinnike 500 Lb Max kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC2PJX Malli: MLS500Ristiviite: 2LVN6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen tasoitusteline
Pultin pituus4"
Halkaisija3"
Korkeus7 / 8 "
Maks. Tasainen kuorma500 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasoituspultti (1/2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusHalkaisijaKorkeusHinta
MASON 2LVN5 -koneen vaakasuora kiinnitys, 250 lb, korkki | AC2PJW 2 LVN53"2.375 "3 / 4 "€27.59
MASON MLS1000 -koneen vaaituskiinnike 1000 lb Maksimikapasiteetti | AC2PJY 2LVN7 MLS10004"3.375 "1"€49.31
MASON MLS3000 -tasoitusteline 3000 lb: n maksimikapasiteetti | AC2PJZ 2LVN8 MLS30005"5"1.25 "€77.44
MASON 2LVN9 koneen tasoitusasennus 6000 lb: n korkki | AC2PKA 2 LVN96"6.75 "1.375 "€151.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASON MLS500 koneen tasoituskiinnike 500 Lb Max kapasiteetti
€35.54 / yksikkö