MASON 2LVN3 tasoitusteline 20000 Lb Kapasiteetti 3 1/4 tuuman korkeus | AC2PJU

MASON 2LVN3 Tasoitusteline 20000 Lb Kapasiteetti 3 1/4 tuumaa Korkeus

Varastossa
Tuote: AC2PJU Malli: 2LVN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€347.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitusteline
Korkeus3.25 "
Pituus6.625 "
Maks. Tasainen kuorma20,000 lbs.
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1875
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasoituspultti (3/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusHalkaisijaKorkeusPituusHinta
MASON 2LVN2 tasoitusteline 15000 lb: n kapasiteetti 3 tuuman korkeus | AC2PJT 2 LVN2--3"6"€289.39
MASON 4C978 tasoitusteline | AD6WML 4C9783.5 "3.5 "1.125 "-€43.59
MASON 5C028 tasoitusteline | AE3BUG 5C0285"5"1.75 "-€83.08
MASON 5C029 tasoitusteline | AE3BUH 5C0295"6.25 "1.75 "-€129.40
MASON 5C030 tasoitusteline | AE3BUJ 5C0308"8"2"-€272.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASON 2LVN3 Tasoitusteline 20000 Lb Kapasiteetti 3 1/4 tuumaa Korkeus
€347.17 / yksikkö